IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形)
種類
照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
角(平形)+角(平形)
端子形状
ねじ端子
表示灯の有り無し
有り
動作方式
インタロック
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
全320種類を絞り込む
接点構成
選択してください
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:1a/下側:1a
上側:1a/下側:1b
上側:2a/下側:2a
上側:2a/下側:2b
ボタン色
上側:白/下側:黒
上側:緑/下側:赤
320種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60149652
HW7D-L211001H2GGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60149661
HW7D-L211001H2GGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60149677
HW7D-L211001H2GWB
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60149686
HW7D-L211001H2GWB1
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60149896
HW7D-L211001M2GGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60149905
HW7D-L211001M2GGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60149914
HW7D-L211001M2GWB
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60149923
HW7D-L211001M2GWB1
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60150133
HW7D-L211001Q4GGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
60150142
HW7D-L211001Q4GGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60150151
HW7D-L211001Q4GWB
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60150167
HW7D-L211001Q4GWB1
上側:1a/下側:1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60150377
HW7D-L211010H2GGR
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60150386
HW7D-L211010H2GGR1
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60150395
HW7D-L211010H2GWB
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60150404
HW7D-L211010H2GWB1
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60150614
HW7D-L211010M2GGR
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60150623
HW7D-L211010M2GGR1
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60150632
HW7D-L211010M2GWB
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60150641
HW7D-L211010M2GWB1
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60150851
HW7D-L211010Q4GGR
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
60150867
HW7D-L211010Q4GGR1
上側:1a/下側:1a
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60150876
HW7D-L211010Q4GWB
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60150885
HW7D-L211010Q4GWB1
上側:1a/下側:1a
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60151095
HW7D-L211111H2GGR
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151104
HW7D-L211111H2GGR1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151113
HW7D-L211111H2GWB
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151122
HW7D-L211111H2GWB1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151332
HW7D-L211111M2GGR
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151341
HW7D-L211111M2GGR1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151357
HW7D-L211111M2GWB
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151366
HW7D-L211111M2GWB1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151576
HW7D-L211111Q4GGR
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
60151585
HW7D-L211111Q4GGR1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60151594
HW7D-L211111Q4GWB
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60151603
HW7D-L211111Q4GWB1
上側:1a1b/下側:1a1b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60151813
HW7D-L212002H2GGR
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151822
HW7D-L212002H2GGR1
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151831
HW7D-L212002H2GWB
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60151847
HW7D-L212002H2GWB1
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60152057
HW7D-L212002M2GGR
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60152066
HW7D-L212002M2GGR1
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60152075
HW7D-L212002M2GWB
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60152084
HW7D-L212002M2GWB1
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60152294
HW7D-L212002Q4GGR
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
60152303
HW7D-L212002Q4GGR1
上側:2a/下側:2b
上側:緑/下側:赤
緑
オープン
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60152312
HW7D-L212002Q4GWB
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60152321
HW7D-L212002Q4GWB1
上側:2a/下側:2b
上側:白/下側:黒
緑
オープン
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60149616
HW7D-L211001H2AGR
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
60149625
HW7D-L211001H2AGR1
上側:1a/下側:1b
上側:緑/下側:赤
アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ