曜日別特売

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形)

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED内容量1個
全210種類を絞り込む
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60138197HW3L-M301Q2A1bアンバーAC/DC6
オープン
2,198
2,418(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138206HW3L-M301Q2G1bAC/DC6
オープン
2,198
2,418(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138215HW3L-M301Q2PW1bピュアホワイトAC/DC6
オープン
2,498
2,748(税込)
69日以内出荷
返品不可
60138224HW3L-M301Q2R1bAC/DC6
オープン
2,198
2,418(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138233HW3L-M301Q2S1bAC/DC6
オープン
2,498
2,748(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138251HW3L-M301Q2Y1bAC/DC6
オープン
2,198
2,418(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138267HW3L-M301Q3A1bアンバーAC/DC12
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138276HW3L-M301Q3G1bAC/DC12
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138285HW3L-M301Q3PW1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
2,498
2,748(税込)
69日以内出荷
返品不可
60138294HW3L-M301Q3R1bAC/DC12
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138303HW3L-M301Q3S1bAC/DC12
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138321HW3L-M301Q3Y1bAC/DC12
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138337HW3L-M301Q4A1bアンバーAC/DC24
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138346HW3L-M301Q4G1bAC/DC24
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138355HW3L-M301Q4PW1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,498
2,748(税込)
69日以内出荷
返品不可
60138364HW3L-M301Q4R1bAC/DC24
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138373HW3L-M301Q4S1bAC/DC24
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138391HW3L-M301Q4Y1bAC/DC24
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138626HW3L-M302H2A2bアンバーAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138635HW3L-M302H2G2bAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138644HW3L-M302H2PW2bピュアホワイトAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138653HW3L-M302H2R2bAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138662HW3L-M302H2S2bAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138687HW3L-M302H2Y2bAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138741HW3L-M302M2A2bアンバーAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138757HW3L-M302M2G2bAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138766HW3L-M302M2PW2bピュアホワイトAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138775HW3L-M302M2R2bAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138784HW3L-M302M2S2bAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138802HW3L-M302M2Y2bAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60138863HW3L-M302Q2A2bアンバーAC/DC6
オープン
2,898
3,188(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138872HW3L-M302Q2G2bAC/DC6
オープン
2,898
3,188(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138881HW3L-M302Q2PW2bピュアホワイトAC/DC6
オープン
2,798
3,078(税込)
69日以内出荷
返品不可
60138897HW3L-M302Q2R2bAC/DC6
オープン
2,898
3,188(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138906HW3L-M302Q2S2bAC/DC6
オープン
2,798
3,078(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138924HW3L-M302Q2Y2bAC/DC6
オープン
2,898
3,188(税込)
55日以内出荷
返品不可
60138933HW3L-M302Q3A2bアンバーAC/DC12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138942HW3L-M302Q3G2bAC/DC12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138951HW3L-M302Q3PW2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
69日以内出荷
返品不可
60138967HW3L-M302Q3R2bAC/DC12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138976HW3L-M302Q3S2bAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60138994HW3L-M302Q3Y2bAC/DC12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60139003HW3L-M302Q4A2bアンバーAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60139012HW3L-M302Q4G2bAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60139021HW3L-M302Q4PW2bピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,798
3,078(税込)
69日以内出荷
返品不可
60139037HW3L-M302Q4R2bAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60139046HW3L-M302Q4S2bAC/DC24
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60139064HW3L-M302Q4Y2bAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60139222HW3L-M310Q2A1aアンバーAC/DC6
オープン
2,198
2,418(税込)
55日以内出荷
返品不可
60139231HW3L-M310Q2G1aAC/DC6
オープン
2,198
2,418(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする