IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形)
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
全210種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2a2b
2b
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
選択してください
AC100/110
AC200/220
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
DC110
210種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60127995
HW3L-A101Q2A
1b
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128004
HW3L-A101Q2G
1b
緑
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128013
HW3L-A101Q2PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128022
HW3L-A101Q2R
1b
赤
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128031
HW3L-A101Q2S
1b
青
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128056
HW3L-A101Q2Y
1b
黄
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128065
HW3L-A101Q3A
1b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128074
HW3L-A101Q3G
1b
緑
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128083
HW3L-A101Q3PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128092
HW3L-A101Q3R
1b
赤
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128101
HW3L-A101Q3S
1b
青
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128126
HW3L-A101Q3Y
1b
黄
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128135
HW3L-A101Q4A
1b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128144
HW3L-A101Q4G
1b
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128153
HW3L-A101Q4PW
1b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128162
HW3L-A101Q4R
1b
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128171
HW3L-A101Q4S
1b
青
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128196
HW3L-A101Q4Y
1b
黄
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128424
HW3L-A102H2A
2b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128433
HW3L-A102H2G
2b
緑
AC100/110
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128442
HW3L-A102H2PW
2b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128451
HW3L-A102H2R
2b
赤
AC100/110
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128467
HW3L-A102H2S
2b
青
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128485
HW3L-A102H2Y
2b
黄
AC100/110
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128546
HW3L-A102M2A
2b
アンバー
AC200/220
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128555
HW3L-A102M2G
2b
緑
AC200/220
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128564
HW3L-A102M2PW
2b
ピュアホワイト
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128573
HW3L-A102M2R
2b
赤
AC200/220
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128582
HW3L-A102M2S
2b
青
AC200/220
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128607
HW3L-A102M2Y
2b
黄
AC200/220
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
60128661
HW3L-A102Q2A
2b
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128677
HW3L-A102Q2G
2b
緑
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128686
HW3L-A102Q2PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128695
HW3L-A102Q2R
2b
赤
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128704
HW3L-A102Q2S
2b
青
AC/DC6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128722
HW3L-A102Q2Y
2b
黄
AC/DC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60128731
HW3L-A102Q3A
2b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128747
HW3L-A102Q3G
2b
緑
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128756
HW3L-A102Q3PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128765
HW3L-A102Q3R
2b
赤
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128774
HW3L-A102Q3S
2b
青
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128792
HW3L-A102Q3Y
2b
黄
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128801
HW3L-A102Q4A
2b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128817
HW3L-A102Q4G
2b
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128826
HW3L-A102Q4PW
2b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128835
HW3L-A102Q4R
2b
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128844
HW3L-A102Q4S
2b
青
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60128862
HW3L-A102Q4Y
2b
黄
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60129027
HW3L-A110Q2A
1a
アンバー
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
65日以内出荷
返品不可
60129036
HW3L-A110Q2G
1a
緑
AC/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ