曜日別特売

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形)

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60102016HW1L-M301Q2A1bアンバーAC/DC6
オープン
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102025HW1L-M301Q2G1bAC/DC6
オープン
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102034HW1L-M301Q2PW1bピュアホワイトAC/DC6
オープン
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102043HW1L-M301Q2R1bAC/DC6
オープン
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102052HW1L-M301Q2S1bAC/DC6
オープン
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102077HW1L-M301Q2Y1bAC/DC6
オープン
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102086HW1L-M301Q3A1bアンバーAC/DC12
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102095HW1L-M301Q3G1bAC/DC12
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102104HW1L-M301Q3PW1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102113HW1L-M301Q3R1bAC/DC12
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102122HW1L-M301Q3S1bAC/DC12
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102147HW1L-M301Q3Y1bAC/DC12
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102156HW1L-M301Q4A1bアンバーAC/DC24
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102165HW1L-M301Q4G1bAC/DC24
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102174HW1L-M301Q4PW1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102183HW1L-M301Q4R1bAC/DC24
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102192HW1L-M301Q4S1bAC/DC24
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102217HW1L-M301Q4Y1bAC/DC24
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102445HW1L-M302H2A2bアンバーAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102454HW1L-M302H2G2bAC100/110
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102463HW1L-M302H2PW2bピュアホワイトAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102472HW1L-M302H2R2bAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102481HW1L-M302H2S2bAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102506HW1L-M302H2Y2bAC100/110
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102567HW1L-M302M2A2bアンバーAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102576HW1L-M302M2G2bAC200/220
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102585HW1L-M302M2PW2bピュアホワイトAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102594HW1L-M302M2R2bAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102603HW1L-M302M2S2bAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102621HW1L-M302M2Y2bAC200/220
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
60102682HW1L-M302Q2A2bアンバーAC/DC6
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102691HW1L-M302Q2G2bAC/DC6
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102707HW1L-M302Q2PW2bピュアホワイトAC/DC6
オープン
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102716HW1L-M302Q2R2bAC/DC6
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102725HW1L-M302Q2S2bAC/DC6
オープン
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102743HW1L-M302Q2Y2bAC/DC6
オープン
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
60102752HW1L-M302Q3A2bアンバーAC/DC12
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102761HW1L-M302Q3G2bAC/DC12
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102777HW1L-M302Q3PW2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102786HW1L-M302Q3R2bAC/DC12
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102795HW1L-M302Q3S2bAC/DC12
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102813HW1L-M302Q3Y2bAC/DC12
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102822HW1L-M302Q4A2bアンバーAC/DC24
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102831HW1L-M302Q4G2bAC/DC24
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102847HW1L-M302Q4PW2bピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102856HW1L-M302Q4R2bAC/DC24
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102865HW1L-M302Q4S2bAC/DC24
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60102883HW1L-M302Q4Y2bAC/DC24
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
60103041HW1L-M310Q2A1aアンバーAC/DC6
オープン
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
60103057HW1L-M310Q2G1aAC/DC6
オープン
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする