HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22内容量1個
213件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60081752HW1L-A201Q2A1bアンバーAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60081761HW1L-A201Q2G1bAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60081777HW1L-A201Q2PW1bピュアホワイトAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60081786HW1L-A201Q2R1bAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60081795HW1L-A201Q2S1bAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60081813HW1L-A201Q2Y1bAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60081822HW1L-A201Q3A1bアンバーAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081831HW1L-A201Q3G1bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081847HW1L-A201Q3PW1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081856HW1L-A201Q3R1bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081865HW1L-A201Q3S1bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081883HW1L-A201Q3Y1bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081892HW1L-A201Q4A1bアンバーAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081901HW1L-A201Q4G1bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081917HW1L-A201Q4PW1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081926HW1L-A201Q4R1bAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081935HW1L-A201Q4S1bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60081953HW1L-A201Q4Y1bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082181HW1L-A202H2A2bアンバーAC100/110
オープン
3,498
3,848(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082197HW1L-A202H2G2bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082206HW1L-A202H2PW2bピュアホワイトAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082215HW1L-A202H2R2bAC100/110
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082224HW1L-A202H2S2bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082242HW1L-A202H2Y2bAC100/110
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082303HW1L-A202M2A2bアンバーAC200/220
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082312HW1L-A202M2G2bAC200/220
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082321HW1L-A202M2PW2bピュアホワイトAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082337HW1L-A202M2R2bAC200/220
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082346HW1L-A202M2S2bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082364HW1L-A202M2Y2bAC200/220
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
60082425HW1L-A202Q2A2bアンバーAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60082434HW1L-A202Q2G2bAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60082443HW1L-A202Q2PW2bピュアホワイトAC/DC6
オープン
3,298
3,628(税込)
56日以内出荷
返品不可
60082452HW1L-A202Q2R2bAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60082461HW1L-A202Q2S2bAC/DC6
オープン
3,298
3,628(税込)
56日以内出荷
返品不可
60082486HW1L-A202Q2Y2bAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60082495HW1L-A202Q3A2bアンバーAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082504HW1L-A202Q3G2bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082513HW1L-A202Q3PW2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082522HW1L-A202Q3R2bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082531HW1L-A202Q3R-MAU2bAC/DC12
オープン
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
60082547HW1L-A202Q3S2bAC/DC12
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082565HW1L-A202Q3Y2bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082574HW1L-A202Q4A2bアンバーAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082583HW1L-A202Q4G2bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082592HW1L-A202Q4PW2bピュアホワイトAC/DC24
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082601HW1L-A202Q4R2bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082617HW1L-A202Q4S2bAC/DC24
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082635HW1L-A202Q4Y2bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60082793HW1L-A210Q2A1aアンバーAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする