曜日別特売

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED内容量1個
全211種類を絞り込む
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
211種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60092566HW1L-AF201Q2A1bアンバーAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60092584HW1L-AF201Q2G1bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60092602HW1L-AF201Q2PW1bピュアホワイトAC/DC6
オープン
3,500
3,850(税込)
56日以内出荷
返品不可
60092627HW1L-AF201Q2R1bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60092645HW1L-AF201Q2S1bAC/DC6
オープン
3,500
3,850(税込)
56日以内出荷
返品不可
60092681HW1L-AF201Q2Y1bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60092706HW1L-AF201Q3A1bアンバーAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092724HW1L-AF201Q3G1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092742HW1L-AF201Q3PW1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092767HW1L-AF201Q3R1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092785HW1L-AF201Q3S1bAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092821HW1L-AF201Q3Y1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092846HW1L-AF201Q4A1bアンバーAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092864HW1L-AF201Q4G1bAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092882HW1L-AF201Q4PW1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092907HW1L-AF201Q4R1bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092925HW1L-AF201Q4S1bAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60092961HW1L-AF201Q4Y1bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60093424HW1L-AF202H2A2bアンバーAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093442HW1L-AF202H2G2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093467HW1L-AF202H2PW2bピュアホワイトAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093485HW1L-AF202H2R2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093503HW1L-AF202H2S2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093546HW1L-AF202H2Y2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093661HW1L-AF202M2A2bアンバーAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093686HW1L-AF202M2G2bAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093704HW1L-AF202M2PW2bピュアホワイトAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093722HW1L-AF202M2R2bAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093747HW1L-AF202M2S2bAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093783HW1L-AF202M2Y2bAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
60093905HW1L-AF202Q2A2bアンバーAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60093923HW1L-AF202Q2G2bAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60093941HW1L-AF202Q2PW2bピュアホワイトAC/DC6
オープン
3,998
4,398(税込)
56日以内出荷
返品不可
60093966HW1L-AF202Q2R2bAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60093984HW1L-AF202Q2S2bAC/DC6
オープン
3,998
4,398(税込)
56日以内出荷
返品不可
60094027HW1L-AF202Q2Y2bAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
60094045HW1L-AF202Q3A2bアンバーAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094063HW1L-AF202Q3G2bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094081HW1L-AF202Q3PW2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094106HW1L-AF202Q3R2bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094124HW1L-AF202Q3S2bAC/DC12
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094167HW1L-AF202Q3Y2bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094185HW1L-AF202Q4A2bアンバーAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094203HW1L-AF202Q4G2bAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094221HW1L-AF202Q4PW2bピュアホワイトAC/DC24
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094246HW1L-AF202Q4R2bAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094264HW1L-AF202Q4S2bAC/DC24
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094307HW1L-AF202Q4Y2bAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60094562HW1L-AF210Q2A1aアンバーAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60094571HW1L-AF210Q2G1aAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする