HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60088743HW1L-A401Q2A1bアンバーAC/DC6
オープン
2,798
3,078(税込)
56日以内出荷
返品不可
60088752HW1L-A401Q2G1bAC/DC6
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
60088761HW1L-A401Q2PW1bピュアホワイトAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60088777HW1L-A401Q2R1bAC/DC6
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
60088786HW1L-A401Q2S1bAC/DC6
オープン
2,998
3,298(税込)
56日以内出荷
返品不可
60088804HW1L-A401Q2Y1bAC/DC6
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
60088813HW1L-A401Q3A1bアンバーAC/DC12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088822HW1L-A401Q3G1bAC/DC12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088831HW1L-A401Q3PW1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088847HW1L-A401Q3R1bAC/DC12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088856HW1L-A401Q3S1bAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088874HW1L-A401Q3Y1bAC/DC12
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088883HW1L-A401Q4A1bアンバーAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088892HW1L-A401Q4G1bAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088901HW1L-A401Q4PW1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088917HW1L-A401Q4R1bAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088926HW1L-A401Q4S1bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60088944HW1L-A401Q4Y1bAC/DC24
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089172HW1L-A402H2A2bアンバーAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089181HW1L-A402H2G2bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089197HW1L-A402H2PW2bピュアホワイトAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089206HW1L-A402H2R2bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089215HW1L-A402H2S2bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089233HW1L-A402H2Y2bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089294HW1L-A402M2A2bアンバーAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089303HW1L-A402M2G2bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089312HW1L-A402M2PW2bピュアホワイトAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089321HW1L-A402M2R2bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089337HW1L-A402M2S2bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089355HW1L-A402M2Y2bAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
60089416HW1L-A402Q2A2bアンバーAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60089425HW1L-A402Q2G2bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60089434HW1L-A402Q2PW2bピュアホワイトAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60089443HW1L-A402Q2R2bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60089452HW1L-A402Q2S2bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60089477HW1L-A402Q2Y2bAC/DC6
オープン
3,198
3,518(税込)
56日以内出荷
返品不可
60089486HW1L-A402Q3A2bアンバーAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089495HW1L-A402Q3G2bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089504HW1L-A402Q3PW2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089513HW1L-A402Q3R2bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089522HW1L-A402Q3S2bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089547HW1L-A402Q3Y2bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089556HW1L-A402Q4A2bアンバーAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089565HW1L-A402Q4G2bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089574HW1L-A402Q4PW2bピュアホワイトAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089583HW1L-A402Q4R2bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089592HW1L-A402Q4S2bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089617HW1L-A402Q4Y2bAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60089775HW1L-A410Q2A1aアンバーAC/DC6
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
60089784HW1L-A410Q2G1aAC/DC6
オープン
2,898
3,188(税込)
56日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする