曜日別特売

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60105473HW1L-M401Q2A1bアンバーAC/DC6
オープン
1,998
2,198(税込)
34日以内出荷
返品不可
60105482HW1L-M401Q2G1bAC/DC6
オープン
1,998
2,198(税込)
34日以内出荷
返品不可
60105491HW1L-M401Q2PW1bピュアホワイトAC/DC6
オープン
2,198
2,418(税込)
34日以内出荷
返品不可
60105507HW1L-M401Q2R1bAC/DC6
オープン
1,998
2,198(税込)
34日以内出荷
返品不可
60105516HW1L-M401Q2S1bAC/DC6
オープン
2,198
2,418(税込)
34日以内出荷
返品不可
60105534HW1L-M401Q2Y1bAC/DC6
オープン
1,998
2,198(税込)
34日以内出荷
返品不可
60105543HW1L-M401Q3A1bアンバーAC/DC12
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105552HW1L-M401Q3G1bAC/DC12
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105561HW1L-M401Q3PW1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105577HW1L-M401Q3R1bAC/DC12
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105586HW1L-M401Q3S1bAC/DC12
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105604HW1L-M401Q3Y1bAC/DC12
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105613HW1L-M401Q4A1bアンバーAC/DC24
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105622HW1L-M401Q4G1bAC/DC24
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60105631HW1L-M401Q4PW1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105647HW1L-M401Q4R1bAC/DC24
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105656HW1L-M401Q4S1bAC/DC24
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105674HW1L-M401Q4Y1bAC/DC24
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
60105902HW1L-M402H2A2bアンバーAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60105911HW1L-M402H2G2bAC100/110
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
60105927HW1L-M402H2PW2bピュアホワイトAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60105936HW1L-M402H2R2bAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60105945HW1L-M402H2S2bAC100/110
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60105963HW1L-M402H2Y2bAC100/110
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
60106024HW1L-M402M2A2bアンバーAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60106033HW1L-M402M2G2bAC200/220
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
60106042HW1L-M402M2PW2bピュアホワイトAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60106051HW1L-M402M2R2bAC200/220
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
60106067HW1L-M402M2S2bAC200/220
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
60106085HW1L-M402M2Y2bAC200/220
オープン
2,898
3,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
60106146HW1L-M402Q2A2bアンバーAC/DC6
オープン
2,798
3,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
60106155HW1L-M402Q2G2bAC/DC6
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60106164HW1L-M402Q2PW2bピュアホワイトAC/DC6
オープン
2,798
3,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
60106173HW1L-M402Q2R2bAC/DC6
オープン
2,798
3,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
60106182HW1L-M402Q2S2bAC/DC6
オープン
2,798
3,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
60106207HW1L-M402Q2Y2bAC/DC6
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60106216HW1L-M402Q3A2bアンバーAC/DC12
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106225HW1L-M402Q3G2bAC/DC12
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106234HW1L-M402Q3PW2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106243HW1L-M402Q3R2bAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106252HW1L-M402Q3S2bAC/DC12
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106277HW1L-M402Q3Y2bAC/DC12
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106286HW1L-M402Q4A2bアンバーAC/DC24
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106295HW1L-M402Q4G2bAC/DC24
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106304HW1L-M402Q4PW2bピュアホワイトAC/DC24
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106313HW1L-M402Q4R2bAC/DC24
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106322HW1L-M402Q4S2bAC/DC24
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106347HW1L-M402Q4Y2bAC/DC24
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60106505HW1L-M410Q2A1aアンバーAC/DC6
オープン
1,998
2,198(税込)
34日以内出荷
返品不可
60106514HW1L-M410Q2G1aAC/DC6
オープン
1,998
2,198(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする