IDEC(和泉電気)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP65
照光種別
LED
内容量
1個
全231種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
3c
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
接点材質
金接点
銀接点
231種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60268957
LW3L-A1C12A
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60268966
LW3L-A1C12G
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60268975
LW3L-A1C12PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60268984
LW3L-A1C12R
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60268993
LW3L-A1C12S
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269002
LW3L-A1C12VA
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269011
LW3L-A1C12VG
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269027
LW3L-A1C12VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269036
LW3L-A1C12VR
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269045
LW3L-A1C12VS
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269063
LW3L-A1C12VY
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269081
LW3L-A1C12Y
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269097
LW3L-A1C13A
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269106
LW3L-A1C13G
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269115
LW3L-A1C13PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269124
LW3L-A1C13R
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269133
LW3L-A1C13S
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269142
LW3L-A1C13VA
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269151
LW3L-A1C13VG
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269167
LW3L-A1C13VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269176
LW3L-A1C13VR
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269185
LW3L-A1C13VS
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269203
LW3L-A1C13VY
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269221
LW3L-A1C13Y
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269237
LW3L-A1C14A
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269246
LW3L-A1C14G
1c
緑
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269255
LW3L-A1C14PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269264
LW3L-A1C14R
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269273
LW3L-A1C14S
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269282
LW3L-A1C14VA
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269291
LW3L-A1C14VG
1c
緑
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269307
LW3L-A1C14VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269316
LW3L-A1C14VR
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269325
LW3L-A1C14VS
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269343
LW3L-A1C14VY
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269361
LW3L-A1C14Y
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60269377
LW3L-A1C22A
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269386
LW3L-A1C22G
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269395
LW3L-A1C22MA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269404
LW3L-A1C22MG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269413
LW3L-A1C22MPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269422
LW3L-A1C22MR
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269431
LW3L-A1C22MS
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269456
LW3L-A1C22MY
2c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269465
LW3L-A1C22PW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269474
LW3L-A1C22R
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269483
LW3L-A1C22S
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269492
LW3L-A1C22VA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269501
LW3L-A1C22VG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60269517
LW3L-A1C22VPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ