IDEC(和泉電気)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)
22
保護構造
IP65
照光種別
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
231
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60238394
LW1L-A2C12A
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238403
LW1L-A2C12G
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238412
LW1L-A2C12PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238421
LW1L-A2C12R
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238437
LW1L-A2C12S
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238446
LW1L-A2C12VA
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238455
LW1L-A2C12VG
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238464
LW1L-A2C12VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238473
LW1L-A2C12VR
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238482
LW1L-A2C12VS
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238507
LW1L-A2C12VY
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238525
LW1L-A2C12Y
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238534
LW1L-A2C13A
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238543
LW1L-A2C13G
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238552
LW1L-A2C13PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238561
LW1L-A2C13R
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238577
LW1L-A2C13S
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238586
LW1L-A2C13VA
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238595
LW1L-A2C13VG
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238604
LW1L-A2C13VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238613
LW1L-A2C13VR
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238622
LW1L-A2C13VS
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238647
LW1L-A2C13VY
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238665
LW1L-A2C13Y
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238674
LW1L-A2C14A
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238683
LW1L-A2C14G
1c
緑
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238692
LW1L-A2C14PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238701
LW1L-A2C14R
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238717
LW1L-A2C14S
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238744
LW1L-A2C14VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238762
LW1L-A2C14VS
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238787
LW1L-A2C14VY
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238805
LW1L-A2C14Y
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60238814
LW1L-A2C22A
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238823
LW1L-A2C22G
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238832
LW1L-A2C22MA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238841
LW1L-A2C22MG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238857
LW1L-A2C22MPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238866
LW1L-A2C22MR
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238875
LW1L-A2C22MS
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238893
LW1L-A2C22MY
2c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238902
LW1L-A2C22PW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238911
LW1L-A2C22R
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238927
LW1L-A2C22S
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238936
LW1L-A2C22VA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238945
LW1L-A2C22VG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238954
LW1L-A2C22VPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238963
LW1L-A2C22VR
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238972
LW1L-A2C22VS
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
34日以内出荷
返品不可
60238997
LW1L-A2C22VY
2c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ