曜日別特売

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED内容量1個
全231種類を絞り込む
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
231種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60245324LW1L-M2C12A1cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245333LW1L-M2C12G1cAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245342LW1L-M2C12PW1cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245351LW1L-M2C12R1cAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245367LW1L-M2C12S1cAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245376LW1L-M2C12VA1cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245385LW1L-M2C12VG1cAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245394LW1L-M2C12VPW1cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245403LW1L-M2C12VR1cAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245412LW1L-M2C12VS1cAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245437LW1L-M2C12VY1cAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245455LW1L-M2C12Y1cAC/DC6金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245464LW1L-M2C13A1cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245473LW1L-M2C13G1cAC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245482LW1L-M2C13PW1cピュアホワイトAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245491LW1L-M2C13R1cAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245507LW1L-M2C13S1cAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245516LW1L-M2C13VA1cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245534LW1L-M2C13VPW1cピュアホワイトAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245552LW1L-M2C13VS1cAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245577LW1L-M2C13VY1cAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245595LW1L-M2C13Y1cAC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245604LW1L-M2C14A1cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245613LW1L-M2C14G1cAC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60245622LW1L-M2C14PW1cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245631LW1L-M2C14R1cAC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245647LW1L-M2C14S1cAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245656LW1L-M2C14VA1cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245665LW1L-M2C14VG1cAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245674LW1L-M2C14VPW1cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245683LW1L-M2C14VR1cAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245692LW1L-M2C14VS1cAC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245717LW1L-M2C14VY1cAC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245735LW1L-M2C14Y1cAC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60245744LW1L-M2C22A2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245753LW1L-M2C22G2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245762LW1L-M2C22MA2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245771LW1L-M2C22MG2cAC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245787LW1L-M2C22MPW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245796LW1L-M2C22MR2cAC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245805LW1L-M2C22MS2cAC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245823LW1L-M2C22MY2cAC/DC6金接点
オープン
3,598
3,958(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245832LW1L-M2C22PW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245841LW1L-M2C22R2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245857LW1L-M2C22S2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245866LW1L-M2C22VA2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245875LW1L-M2C22VG2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245884LW1L-M2C22VPW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245893LW1L-M2C22VR2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60245902LW1L-M2C22VS2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60245997
2023-02-27
用途: 機械操作用ボタンの交換用予備

端子形状をはんだ端子/タブ端子で選定したつもりがネジ端子で来てしまい結局使えませんでした。
メーカーサイトでしっかり型番を確認しなかった自分の落ち度とはいえ、1か月半待って使えなかったのは落胆が大きかったです。
同じLWシリーズの60229531LW1B-M2C6Gの商品ページには端子形状がきちんと表記されているので同じシリーズは同じ情報を表記してもらえると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする