IDEC(和泉電気)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形レンズ)
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
231
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60236084
LW1L-A1C12A
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236093
LW1L-A1C12G
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236102
LW1L-A1C12PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236111
LW1L-A1C12R
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236127
LW1L-A1C12S
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236136
LW1L-A1C12VA
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236145
LW1L-A1C12VG
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236154
LW1L-A1C12VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236163
LW1L-A1C12VR
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236172
LW1L-A1C12VS
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236197
LW1L-A1C12VY
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236215
LW1L-A1C12Y
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236224
LW1L-A1C13A
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236233
LW1L-A1C13G
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236242
LW1L-A1C13PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236251
LW1L-A1C13R
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236267
LW1L-A1C13S
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236276
LW1L-A1C13VA
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236285
LW1L-A1C13VG
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236294
LW1L-A1C13VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236303
LW1L-A1C13VR
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236312
LW1L-A1C13VS
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236337
LW1L-A1C13VY
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236355
LW1L-A1C13Y
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236364
LW1L-A1C14A
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236373
LW1L-A1C14G
1c
緑
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236382
LW1L-A1C14PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236391
LW1L-A1C14R
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236407
LW1L-A1C14S
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236416
LW1L-A1C14VA
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236425
LW1L-A1C14VG
1c
緑
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236434
LW1L-A1C14VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236443
LW1L-A1C14VR
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236452
LW1L-A1C14VS
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236477
LW1L-A1C14VY
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236495
LW1L-A1C14Y
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60236504
LW1L-A1C22A
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236513
LW1L-A1C22G
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236522
LW1L-A1C22MA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236531
LW1L-A1C22MG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236547
LW1L-A1C22MPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236556
LW1L-A1C22MR
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236565
LW1L-A1C22MS
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236583
LW1L-A1C22MY
2c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236592
LW1L-A1C22PW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236601
LW1L-A1C22R
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236617
LW1L-A1C22S
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236626
LW1L-A1C22VA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236635
LW1L-A1C22VG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60236644
LW1L-A1C22VPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
56日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ