IDEC(和泉電気)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形レンズ)
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
231
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60243014
LW1L-M1C12A
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243023
LW1L-M1C12G
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243032
LW1L-M1C12PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243041
LW1L-M1C12R
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243057
LW1L-M1C12S
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243066
LW1L-M1C12VA
1c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243075
LW1L-M1C12VG
1c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243084
LW1L-M1C12VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243093
LW1L-M1C12VR
1c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243102
LW1L-M1C12VS
1c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243127
LW1L-M1C12VY
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243145
LW1L-M1C12Y
1c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243154
LW1L-M1C13A
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243163
LW1L-M1C13G
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243172
LW1L-M1C13PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243181
LW1L-M1C13R
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243197
LW1L-M1C13S
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243206
LW1L-M1C13VA
1c
アンバー
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243215
LW1L-M1C13VG
1c
緑
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243224
LW1L-M1C13VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243233
LW1L-M1C13VR
1c
赤
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243242
LW1L-M1C13VS
1c
青
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243267
LW1L-M1C13VY
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243285
LW1L-M1C13Y
1c
黄
AC/DC12
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243294
LW1L-M1C14A
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243312
LW1L-M1C14PW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
60243337
LW1L-M1C14S
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243346
LW1L-M1C14VA
1c
アンバー
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243355
LW1L-M1C14VG
1c
緑
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243364
LW1L-M1C14VPW
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243373
LW1L-M1C14VR
1c
赤
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243382
LW1L-M1C14VS
1c
青
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243407
LW1L-M1C14VY
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243425
LW1L-M1C14Y
1c
黄
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
60243434
LW1L-M1C22A
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243443
LW1L-M1C22G
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243452
LW1L-M1C22MA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243461
LW1L-M1C22MG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243477
LW1L-M1C22MPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243486
LW1L-M1C22MR
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243495
LW1L-M1C22MS
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243513
LW1L-M1C22MY
2c
黄
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243522
LW1L-M1C22PW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243531
LW1L-M1C22R
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243547
LW1L-M1C22S
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243556
LW1L-M1C22VA
2c
アンバー
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243565
LW1L-M1C22VG
2c
緑
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243574
LW1L-M1C22VPW
2c
ピュアホワイト
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243583
LW1L-M1C22VR
2c
赤
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
30日以内出荷
返品不可
60243592
LW1L-M1C22VS
2c
青
AC/DC6
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ