曜日別特売

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形

LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22内容量1個
全231種類を絞り込む
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
231種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60254862LW2L-A1C12A1cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254871LW2L-A1C12G1cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254887LW2L-A1C12PW1cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254896LW2L-A1C12R1cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254905LW2L-A1C12S1cAC/DC6金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254914LW2L-A1C12VA1cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254923LW2L-A1C12VG1cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254932LW2L-A1C12VPW1cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254941LW2L-A1C12VR1cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254957LW2L-A1C12VS1cAC/DC6金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254975LW2L-A1C12VY1cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60254993LW2L-A1C12Y1cAC/DC6金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255002LW2L-A1C13A1cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255011LW2L-A1C13G1cAC/DC12金接点
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255027LW2L-A1C13PW1cピュアホワイトAC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255036LW2L-A1C13R1cAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255045LW2L-A1C13S1cAC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255054LW2L-A1C13VA1cアンバーAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255063LW2L-A1C13VG1cAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255072LW2L-A1C13VPW1cピュアホワイトAC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255081LW2L-A1C13VR1cAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255097LW2L-A1C13VS1cAC/DC12金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255115LW2L-A1C13VY1cAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255133LW2L-A1C13Y1cAC/DC12金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255142LW2L-A1C14A1cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255151LW2L-A1C14G1cAC/DC24金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255167LW2L-A1C14PW1cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255176LW2L-A1C14R1cAC/DC24金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255185LW2L-A1C14S1cAC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255194LW2L-A1C14VA1cアンバーAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255203LW2L-A1C14VG1cAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255212LW2L-A1C14VPW1cピュアホワイトAC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255221LW2L-A1C14VR1cAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255237LW2L-A1C14VS1cAC/DC24金接点
オープン
2,398
2,638(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255255LW2L-A1C14VY1cAC/DC24金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255273LW2L-A1C14Y1cAC/DC24金接点
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
60255282LW2L-A1C22A2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255291LW2L-A1C22G2cAC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255307LW2L-A1C22MA2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255316LW2L-A1C22MG2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255325LW2L-A1C22MPW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255334LW2L-A1C22MR2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255343LW2L-A1C22MS2cAC/DC6金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255361LW2L-A1C22MY2cAC/DC6金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255377LW2L-A1C22PW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255386LW2L-A1C22R2cAC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255395LW2L-A1C22S2cAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255404LW2L-A1C22VA2cアンバーAC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255413LW2L-A1C22VG2cAC/DC6金接点
オープン
2,598
2,858(税込)
34日以内出荷
返品不可
60255422LW2L-A1C22VPW2cピュアホワイトAC/DC6金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする