曜日別特売

MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm形状長角形(よこ列)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)内容量1個
全96種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
接点材質
動作
96種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
接点材質
動作
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60380284MA3B-A139B1c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380293MA3B-A139G1c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380302MA3B-A139LA1cアンバー金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380311MA3B-A139LG1c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380327MA3B-A139LR1c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380336MA3B-A139LS1c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380345MA3B-A139LW1c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380354MA3B-A139LY1c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380363MA3B-A139R1c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380372MA3B-A139S1c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380381MA3B-A139W1c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380397MA3B-A139Y1c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380406MA3B-A239B2c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380415MA3B-A239G2c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380424MA3B-A239LA2cアンバー金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380433MA3B-A239LG2c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380442MA3B-A239LR2c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380451MA3B-A239LS2c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380467MA3B-A239LW2c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380476MA3B-A239LY2c金接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380485MA3B-A239R2c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380494MA3B-A239S2c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380503MA3B-A239W2c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380512MA3B-A239Y2c金接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380521MA3B-A539B1c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380537MA3B-A539G1c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380546MA3B-A539LA1cアンバー銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380555MA3B-A539LG1c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380564MA3B-A539LR1c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380573MA3B-A539LS1c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380582MA3B-A539LW1c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380591MA3B-A539LY1c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380607MA3B-A539R1c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380616MA3B-A539S1c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380625MA3B-A539W1c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380634MA3B-A539Y1c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60380643MA3B-A639B2c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380652MA3B-A639G2c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380661MA3B-A639LA2cアンバー銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380677MA3B-A639LG2c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380686MA3B-A639LR2c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380695MA3B-A639LS2c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380704MA3B-A639LW2c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
20日以内出荷
返品不可
60380713MA3B-A639LY2c銀接点オルタネイト照光レンズ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380722MA3B-A639R2c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380731MA3B-A639S2c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380747MA3B-A639W2c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380756MA3B-A639Y2c銀接点オルタネイトボタン
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60380765MA3B-M139B1c金接点モメンタリボタン
オープン
1,098
1,208(税込)
62日以内出荷
返品不可
60380774MA3B-M139G1c金接点モメンタリボタン
オープン
1,098
1,208(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする