曜日別特売

MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)

MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
種類非照光式フランジΦ23.8保護構造IP40内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
照光種別
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60385744MA8B-A119B-1c-金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385753MA8B-A119G-1c-金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385762MA8B-A119LA-1cアンバー-金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385771MA8B-A119LG-1c-金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385787MA8B-A119LR-1c-金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385796MA8B-A119LS-1c-金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385805MA8B-A119LW-1c-金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385814MA8B-A119LY-1c-金接点
オープン
1,498
1,648(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385823MA8B-A119R-1c-金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385832MA8B-A119S-1c-金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385841MA8B-A119W-1c-金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385857MA8B-A119Y-1c-金接点
オープン
1,198
1,318(税込)
59日以内出荷
返品不可
60385866MA8B-A219B-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385875MA8B-A219G-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385884MA8B-A219LA-2cアンバー-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385893MA8B-A219LG-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385902MA8B-A219LR-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385911MA8B-A219LS-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385927MA8B-A219LW-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385936MA8B-A219LY-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385945MA8B-A219R-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385954MA8B-A219S-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385963MA8B-A219W-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385972MA8B-A219Y-2c-金接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385981MA8B-A519B-1c-銀接点
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60385997MA8B-A519G-1c-銀接点
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386006MA8B-A519LA-1cアンバー-銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386015MA8B-A519LG-1c-銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386024MA8B-A519LR-1c-銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386033MA8B-A519LS-1c-銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386042MA8B-A519LW-1c-銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386051MA8B-A519LY-1c-銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386067MA8B-A519R-1c-銀接点
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386076MA8B-A519S-1c-銀接点
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386085MA8B-A519W-1c-銀接点
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386094MA8B-A519Y-1c-銀接点
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386103MA8B-A619B-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386112MA8B-A619G-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386121MA8B-A619LA-2cアンバー-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386137MA8B-A619LG-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386146MA8B-A619LR-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386155MA8B-A619LS-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386164MA8B-A619LW-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386173MA8B-A619LY-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386182MA8B-A619R-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386191MA8B-A619S-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386207MA8B-A619W-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386216MA8B-A619Y-2c-銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
60386225MA8B-M119B-1c-金接点
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60386234MA8B-M119G-1c-金接点
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする