IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)
種類
照光式
ボタン形状
角(フランジ形)
保護構造
IP40
照光種別
ボタン
内容量
1台
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
端子形状
色
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60389393
MC2D-A10B
オルタネイト
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389402
MC2D-A10N
オルタネイト
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389427
MC2D-A20N
オルタネイト
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389436
MC2D-A50B
オルタネイト
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389445
MC2D-A50N
オルタネイト
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389454
MC2D-A50VB
オルタネイト
1c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389463
MC2D-A50VN
オルタネイト
1c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389472
MC2D-A60B
オルタネイト
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389481
MC2D-A60N
オルタネイト
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389497
MC2D-A60VB
オルタネイト
2c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389506
MC2D-A60VN
オルタネイト
2c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389515
MC2D-M10B
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60389524
MC2D-M10N
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389542
MC2D-M20N
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389551
MC2D-M50B
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389567
MC2D-M50N
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389576
MC2D-M50VB
モメンタリ
1c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389585
MC2D-M50VN
モメンタリ
1c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389594
MC2D-M60B
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389603
MC2D-M60N
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389621
MC2D-M60VN
モメンタリ
2c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389411
MC2D-A20B
オルタネイト
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,780
取扱い終了
返品不可
60389533
MC2D-M20B
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,200
取扱い終了
60389612
MC2D-M60VB
モメンタリ
2c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60389673
MC2D-S10B
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
1,955
取扱い終了
返品不可
60389682
MC2D-S10N
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
1,955
取扱い終了
返品不可
60389691
MC2D-S20B
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
銀接点
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60389707
MC2D-S20N
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
銀接点
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60389716
MC2D-S50B
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
¥
1,955
取扱い終了
返品不可
60389725
MC2D-S50N
モメンタリ
1c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
¥
1,955
取扱い終了
返品不可
60389734
MC2D-S50VB
モメンタリ
1c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
¥
1,955
取扱い終了
返品不可
60389743
MC2D-S50VN
モメンタリ
1c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
¥
1,955
取扱い終了
返品不可
60389752
MC2D-S60B
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
黒(本体)
金接点
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60389761
MC2D-S60N
モメンタリ
2c
はんだ端子/タブ端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60389777
MC2D-S60VB
モメンタリ
2c
プリント基板用端子
黒(本体)
金接点
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
60389786
MC2D-S60VN
モメンタリ
2c
プリント基板用端子
グレー(本体)
金接点
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください