曜日別特売

MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)

MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) - IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
種類照光式保護構造IP40内容量1台
全54種類を絞り込む
接点構成
端子形状
接点材質
54種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
端子形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60389813MC3D-A10RB-1cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389822MC3D-A10RN-1cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389856MC3D-A20RB-2cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
60389865MC3D-A20RN-2cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389892MC3D-A30RB-3cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389901MC3D-A30RN-3cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
3,180
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389935MC3D-A50RB-1cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389944MC3D-A50RN-1cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389971MC3D-A50VRB-1cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389987MC3D-A50VRN-1cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390014MC3D-A60RB-2cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390023MC3D-A60RN-2cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
2,910
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390057MC3D-A60VRB-2cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390066MC3D-A60VRN-2cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390093MC3D-A70RB-3cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
3,180
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390102MC3D-A70RN-3cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
3,180
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390136MC3D-A70VRB-3cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
3,180
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390145MC3D-A70VRN-3cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
3,180
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390172MC3D-M10RB-1cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
2,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60390181MC3D-M10RN-1cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60390215MC3D-M20RB-2cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
2,640
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60390224MC3D-M20RN-2cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390251MC3D-M30RB-3cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
2,910
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390267MC3D-M30RN-3cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390294MC3D-M50RB-1cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
2,370
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390303MC3D-M50RN-1cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390337MC3D-M50VRB-1cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390346MC3D-M50VRN-1cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390373MC3D-M60RB-2cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390382MC3D-M60RN-2cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390416MC3D-M60VRB-2cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390425MC3D-M60VRN-2cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
60390452MC3D-M70RB-3cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390461MC3D-M70RN-3cはんだづけ兼用タブ端子乳白(記名板)金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390495MC3D-M70VRB-3cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390504MC3D-M70VRN-3cプリント基板端子乳白(記名板)金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390617MC3D-S10RBモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子黒(本体)銀接点
2,080
取扱い終了
返品不可
60390626MC3D-S10RNモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子グレー(本体)銀接点
2,080
取扱い終了
返品不可
60390653MC3D-S20RBモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子黒(本体)銀接点
2,320
取扱い終了
返品不可
60390662MC3D-S20RNモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子グレー(本体)銀接点
2,320
取扱い終了
返品不可
60390696MC3D-S30RBモメンタリ3cはんだ端子/タブ端子黒(本体)銀接点
2,560
取扱い終了
返品不可
60390705MC3D-S30RNモメンタリ3cはんだ端子/タブ端子グレー(本体)銀接点
2,560
取扱い終了
返品不可
60390732MC3D-S50RBモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子黒(本体)金接点
2,080
取扱い終了
返品不可
60390741MC3D-S50RNモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子グレー(本体)金接点
2,080
取扱い終了
返品不可
60390775MC3D-S50VRBモメンタリ1cプリント基板用端子黒(本体)金接点
2,080
取扱い終了
返品不可
60390784MC3D-S50VRNモメンタリ1cプリント基板用端子グレー(本体)金接点
2,080
取扱い終了
返品不可
60390811MC3D-S60RBモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子黒(本体)金接点
2,320
取扱い終了
返品不可
60390827MC3D-S60RNモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子グレー(本体)金接点
2,320
取扱い終了
返品不可
60390854MC3D-S60VRBモメンタリ2cプリント基板用端子黒(本体)金接点
2,320
取扱い終了
返品不可
60390863MC3D-S60VRNモメンタリ2cプリント基板用端子グレー(本体)金接点
2,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60389856
2022-02-04
用途: 機械のメンテナンス

さすがIDEC社製で品はしっかりしています。古い操作盤のMCM23Dが不良となり、互換品として換装しました。納品まで2ヶ月ほどかかりましたが、業者にかかる費用が部品代で済んだのが大きいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする