IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
種類
照光式
ボタン形状
長角(よこ列)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
仕様
角胴
フランジ
18H×24Wmm
内容量
1個
バスケットに入れる
400
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60381246
MA3L-A1311A
オルタネイト
1c
アンバー
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
77日以内出荷
返品不可
60381255
MA3L-A1311G
オルタネイト
1c
緑
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60381264
MA3L-A1311R
オルタネイト
1c
赤
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
84日以内出荷
返品不可
60381273
MA3L-A1311S
オルタネイト
1c
青
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60381291
MA3L-A1311Y
オルタネイト
1c
黄
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60381386
MA3L-A1331A
オルタネイト
1c
アンバー
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
77日以内出荷
返品不可
60381395
MA3L-A1331G
オルタネイト
1c
緑
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381404
MA3L-A1331R
オルタネイト
1c
赤
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
84日以内出荷
返品不可
60381413
MA3L-A1331S
オルタネイト
1c
青
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381431
MA3L-A1331Y
オルタネイト
1c
黄
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381526
MA3L-A1341A
オルタネイト
1c
アンバー
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
77日以内出荷
返品不可
60381535
MA3L-A1341G
オルタネイト
1c
緑
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381544
MA3L-A1341PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60381553
MA3L-A1341R
オルタネイト
1c
赤
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
84日以内出荷
返品不可
60381562
MA3L-A1341S
オルタネイト
1c
青
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381587
MA3L-A1341Y
オルタネイト
1c
黄
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60381596
MA3L-A1342GPW
オルタネイト
1c
緑/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381614
MA3L-A1342PWPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381623
MA3L-A1342RG
オルタネイト
1c
赤/緑
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381632
MA3L-A1342RPW
オルタネイト
1c
赤/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
33日以内出荷
返品不可
60381666
MA3L-A1343GPW
オルタネイト
1c
緑/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381684
MA3L-A1343PWPW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381693
MA3L-A1343RG
オルタネイト
1c
赤/緑
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381702
MA3L-A1343RPW
オルタネイト
1c
赤/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381736
MA3L-A1344RG
オルタネイト
1c
赤/緑
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381745
MA3L-A2311A
オルタネイト
2c
アンバー
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
77日以内出荷
返品不可
60381754
MA3L-A2311G
オルタネイト
2c
緑
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381763
MA3L-A2311R
オルタネイト
2c
赤
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
84日以内出荷
返品不可
60381772
MA3L-A2311S
オルタネイト
2c
青
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381797
MA3L-A2311Y
オルタネイト
2c
黄
DC5
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381885
MA3L-A2331A
オルタネイト
2c
アンバー
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
77日以内出荷
返品不可
60381894
MA3L-A2331G
オルタネイト
2c
緑
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381903
MA3L-A2331R
オルタネイト
2c
赤
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
84日以内出荷
返品不可
60381912
MA3L-A2331S
オルタネイト
2c
青
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60381937
MA3L-A2331Y
オルタネイト
2c
黄
AC/DC12
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382025
MA3L-A2341A
オルタネイト
2c
アンバー
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
77日以内出荷
返品不可
60382034
MA3L-A2341G
オルタネイト
2c
緑
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382043
MA3L-A2341PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60382052
MA3L-A2341R
オルタネイト
2c
赤
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
84日以内出荷
返品不可
60382061
MA3L-A2341S
オルタネイト
2c
青
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382086
MA3L-A2341Y
オルタネイト
2c
黄
AC/DC24
LED、単色全面照光
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
56日以内出荷
返品不可
60382095
MA3L-A2342GPW
オルタネイト
2c
緑/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382113
MA3L-A2342PWPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382122
MA3L-A2342RG
オルタネイト
2c
赤/緑
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382131
MA3L-A2342RPW
オルタネイト
2c
赤/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
返品不可
60382165
MA3L-A2343GPW
オルタネイト
2c
緑/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382183
MA3L-A2343PWPW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382192
MA3L-A2343RG
オルタネイト
2c
赤/緑
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382201
MA3L-A2343RPW
オルタネイト
2c
赤/ピュアホワイト
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60382235
MA3L-A2344RG
オルタネイト
2c
赤/緑
AC/DC24
LED、短軸2分割照光
金接点
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ