曜日別特売

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 - IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 - IDEC(和泉電気)
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴35×75光源LED内容量1個
358件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429372SLD48N-1DH2BAAC/DC24アンバー
オープン6,098
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429381SLD48N-1DH2BGAC/DC24
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429397SLD48N-1DH2BPWAC/DC24ピュアホワイト
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429406SLD48N-1DH2BRAC/DC24
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429415SLD48N-1DH2BSAC/DC24
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
60429433SLD48N-1DH2BYAC/DC24
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429442SLD48N-1DHM2BADC24アンバー
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429451SLD48N-1DHM2BGDC24
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429467SLD48N-1DHM2BPWDC24ピュアホワイト
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429476SLD48N-1DHM2BRDC24
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429485SLD48N-1DHM2BSDC24
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429503SLD48N-1DHM2BYDC24
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429512SLD48N-1DW2BRGAC/DC24赤/緑
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
75日以内出荷
返品不可
60429521SLD48N-1TH12BAAC120アンバー
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429546SLD48N-1TH1BAAC100/110アンバー
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
60429555SLD48N-1TH1BGAC100/110
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
60429564SLD48N-1TH1BPWAC100/110ピュアホワイト
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
60429573SLD48N-1TH1BRAC100/110
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
欠品中
返品不可
60429582SLD48N-1TH1BSAC100/110
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
60429607SLD48N-1TH1BYAC100/110
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
60429616SLD48N-1TH24BAAC240アンバー
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
60429634SLD48N-1TH2BAAC200/220アンバー
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
60429643SLD48N-1TH2BGAC200/220
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
60429652SLD48N-1TH2BPWAC200/220ピュアホワイト
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
60429661SLD48N-1TH2BRAC200/220
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
60429677SLD48N-1TH2BSAC200/220
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
60429695SLD48N-1TH2BYAC200/220
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429722SLD48N-2DH2BAAAC/DC24アンバー/アンバー
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429731SLD48N-2DH2BAGAC/DC24アンバー/緑
オープン9,198
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
残り6点です
60429747SLD48N-2DH2BAPWAC/DC24アンバー/ピュアホワイト
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429756SLD48N-2DH2BARAC/DC24アンバー/赤
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429765SLD48N-2DH2BASAC/DC24アンバー/青
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
60429783SLD48N-2DH2BAYAC/DC24アンバー/黄
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429792SLD48N-2DH2BGGAC/DC24緑/緑
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429801SLD48N-2DH2BGPWAC/DC24緑/ピュアホワイト
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429817SLD48N-2DH2BGRAC/DC24緑/赤
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429826SLD48N-2DH2BGSAC/DC24緑/青
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
60429844SLD48N-2DH2BGYAC/DC24緑/黄
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429853SLD48N-2DH2BPWPWAC/DC24ピュアホワイト/ピュアホワイト
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429862SLD48N-2DH2BPWRAC/DC24ピュアホワイト/赤
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429871SLD48N-2DH2BPWSAC/DC24ピュアホワイト/青
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
60429887SLD48N-2DH2BPWYAC/DC24ピュアホワイト/黄
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429896SLD48N-2DH2BRGAC/DC24赤/緑
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429905SLD48N-2DH2BRRAC/DC24赤/赤
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429914SLD48N-2DH2BRSAC/DC24赤/青
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
60429932SLD48N-2DH2BRYAC/DC24赤/黄
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60429941SLD48N-2DH2BSSAC/DC24青/青
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
60429966SLD48N-2DH2BSYAC/DC24青/黄
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
60429993SLD48N-2DH2BYYAC/DC24黄/黄
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
60430002SLD48N-2TH1BAAAC100/110アンバー/アンバー
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする