IDEC(和泉電気)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72N形
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴31×67
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
362
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60449907
SLD72N-1DH2BA
-
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449916
SLD72N-1DH2BG
-
DC110
緑
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449925
SLD72N-1DH2BPW
-
DC110
ピュアホワイト
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449934
SLD72N-1DH2BR
-
AC/DC24
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449943
SLD72N-1DH2BS
-
DC110
青
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449961
SLD72N-1DH2BY
-
AC/DC24
黄
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449977
SLD72N-1DHM2BA
-
DC24
アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449986
SLD72N-1DHM2BG
-
DC24
緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60449995
SLD72N-1DHM2BPW
-
DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450004
SLD72N-1DHM2BR
-
DC24
赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450013
SLD72N-1DHM2BS
-
DC24
青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450031
SLD72N-1DHM2BY
-
DC24
黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450047
SLD72N-1DW2BRG
-
AC/DC24
緑
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450056
SLD72N-1TH12BA
-
AC100/110
アンバー
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450065
SLD72N-1TH12BG
-
AC100/110
緑
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450074
SLD72N-1TH12BR
-
AC100/110
赤
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450092
SLD72N-1TH12BY
-
AC100/110
黄
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450101
SLD72N-1TH1BA
-
AC100/110
アンバー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450117
SLD72N-1TH1BG
-
AC100/110
緑
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450126
SLD72N-1TH1BPW
-
AC100/110
ピュアホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450135
SLD72N-1TH1BR
-
AC100/110
赤
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450144
SLD72N-1TH1BS
-
AC100/110
青
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450162
SLD72N-1TH1BY
-
AC100/110
黄
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450187
SLD72N-1TH2BA
-
AC100/110
アンバー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450196
SLD72N-1TH2BG
-
AC100/110
緑
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450205
SLD72N-1TH2BPW
-
AC100/110
ピュアホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450214
SLD72N-1TH2BR
-
AC100/110
赤
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450223
SLD72N-1TH2BS
-
AC100/110
青
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450241
SLD72N-1TH2BY
-
AC100/110
黄
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450275
SLD72N-2DH2BAA
-
AC/DC24
アンバー/アンバー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450284
SLD72N-2DH2BAG
-
AC/DC24
アンバー/緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450293
SLD72N-2DH2BAPW
-
AC/DC24
アンバー/ピュアホワイト
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450302
SLD72N-2DH2BAR
-
AC/DC24
アンバー/赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450311
SLD72N-2DH2BAS
-
AC/DC24
アンバー/青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450336
SLD72N-2DH2BAY
-
AC/DC24
アンバー/黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450345
SLD72N-2DH2BGG
-
AC/DC24
緑/緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450354
SLD72N-2DH2BGPW
-
AC/DC24
緑/ピュアホワイト
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450363
SLD72N-2DH2BGR
-
AC/DC24
緑/赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
60450372
SLD72N-2DH2BGS
-
AC/DC24
緑/青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450397
SLD72N-2DH2BGY
-
AC/DC24
緑/黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450406
SLD72N-2DH2BPWPW
-
AC/DC24
ピュアホワイト/ピュアホワイト
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450415
SLD72N-2DH2BPWR
-
AC/DC24
ピュアホワイト/赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450424
SLD72N-2DH2BPWS
-
AC/DC24
ピュアホワイト/青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450433
SLD72N-2DH2BPWY
-
AC/DC24
ピュアホワイト/黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450442
SLD72N-2DH2BRG
-
AC/DC24
赤/緑
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
60450451
SLD72N-2DH2BRR
-
AC/DC24
赤/赤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450467
SLD72N-2DH2BRS
-
AC/DC24
赤/青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450485
SLD72N-2DH2BRY
-
AC/DC24
赤/黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450494
SLD72N-2DH2BSS
-
AC/DC24
青/青
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60450512
SLD72N-2DH2BSY
-
AC/DC24
青/黄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ