IDEC(和泉電気)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴43×91
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60457451
SLD96-2DH2BA/A
DC24
アンバー/アンバー
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457467
SLD96-2DH2BA/G
DC24
アンバー/緑
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457476
SLD96-2DH2BA/R
DC24
アンバー/赤
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457485
SLD96-2DH2BA/W
DC24
アンバー/乳白
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457494
SLD96-2DH2BA/Y
DC24
アンバー/黄
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457512
SLD96-2DH2BG/A
DC24
緑/アンバー
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457521
SLD96-2DH2BG/G
DC24
緑/緑
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457537
SLD96-2DH2BG/R
DC24
緑/赤
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457546
SLD96-2DH2BG/W
DC24
緑/乳白
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457555
SLD96-2DH2BG/Y
DC24
緑/黄
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457573
SLD96-2DH2BR/A
DC24
赤/アンバー
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457582
SLD96-2DH2BR/G
DC24
赤/緑
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457591
SLD96-2DH2BR/R
DC24
赤/赤
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457607
SLD96-2DH2BR/W
DC24
赤/乳白
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457616
SLD96-2DH2BR/Y
DC24
赤/黄
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457634
SLD96-2DH2BW/A
DC24
乳白/アンバー
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457643
SLD96-2DH2BW/G
DC24
乳白/緑
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457652
SLD96-2DH2BW/R
DC24
乳白/赤
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457661
SLD96-2DH2BW/W
DC24
乳白/乳白
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457677
SLD96-2DH2BW/Y
DC24
乳白/黄
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457686
SLD96-2DH2BY/A
DC24
黄/アンバー
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457695
SLD96-2DH2BY/G
DC24
黄/緑
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457704
SLD96-2DH2BY/R
DC24
黄/赤
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457713
SLD96-2DH2BY/W
DC24
黄/乳白
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60457722
SLD96-2DH2BY/Y
DC24
黄/黄
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458571
SLD96-2TH1BA/A
AC100/110
アンバー/アンバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458587
SLD96-2TH1BA/G
AC100/110
アンバー/緑
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458596
SLD96-2TH1BA/R
AC100/110
アンバー/赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458605
SLD96-2TH1BA/W
AC100/110
アンバー/乳白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458614
SLD96-2TH1BA/Y
AC100/110
アンバー/黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458623
SLD96-2TH1BG/A
AC100/110
緑/アンバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458632
SLD96-2TH1BG/G
AC100/110
緑/緑
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458641
SLD96-2TH1BG/R
AC100/110
緑/赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458657
SLD96-2TH1BG/W
AC100/110
緑/乳白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458666
SLD96-2TH1BG/Y
AC100/110
緑/黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458675
SLD96-2TH1BR/A
AC100/110
赤/アンバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458684
SLD96-2TH1BR/G
AC100/110
赤/緑
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458693
SLD96-2TH1BR/R
AC100/110
赤/赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458702
SLD96-2TH1BR/W
AC100/110
赤/乳白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458711
SLD96-2TH1BR/Y
AC100/110
赤/黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458727
SLD96-2TH1BW/A
AC100/110
乳白/アンバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458736
SLD96-2TH1BW/G
AC100/110
乳白/緑
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458745
SLD96-2TH1BW/R
AC100/110
乳白/赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458754
SLD96-2TH1BW/W
AC100/110
乳白/乳白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458763
SLD96-2TH1BW/Y
AC100/110
乳白/黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458772
SLD96-2TH1BY/A
AC100/110
黄/アンバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458781
SLD96-2TH1BY/G
AC100/110
黄/緑
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458797
SLD96-2TH1BY/R
AC100/110
黄/赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458806
SLD96-2TH1BY/W
AC100/110
黄/乳白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60458815
SLD96-2TH1BY/Y
AC100/110
黄/黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ