IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)オルタネイト形
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
角(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
内容量
1個
全128種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a1b
2a
2a2b
3a1b
4a
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
選択してください
AC100/110
AC200/220
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
DC110
128種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59846437
AOLQW2B1111DA
1a1b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846446
AOLQW2B1111DG
1a1b
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846455
AOLQW2B1111DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846464
AOLQW2B1111DR
1a1b
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846473
AOLQW2B1111DS
1a1b
青
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846491
AOLQW2B1111DY
1a1b
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846507
AOLQW2B1120DA
2a
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846516
AOLQW2B1120DG
2a
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846525
AOLQW2B1120DPW
2a
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846534
AOLQW2B1120DR
2a
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846543
AOLQW2B1120DS
2a
青
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846561
AOLQW2B1120DY
2a
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846577
AOLQW2B1122DA
2a2b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846586
AOLQW2B1122DG
2a2b
緑
AC/DC12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846595
AOLQW2B1122DPW
2a2b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846604
AOLQW2B1122DR
2a2b
赤
AC/DC12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846613
AOLQW2B1122DS
2a2b
青
AC/DC12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846631
AOLQW2B1122DY
2a2b
黄
AC/DC12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59846656
AOLQW2B1611DA
1a1b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846735
AOLQW2B1611DG
1a1b
緑
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846744
AOLQW2B1611DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846753
AOLQW2B1611DR
1a1b
赤
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846762
AOLQW2B1611DS
1a1b
青
AC100/110
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846787
AOLQW2B1611DY
1a1b
黄
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846841
AOLQW2B1620DA
2a
アンバー
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846927
AOLQW2B1620DG
2a
緑
AC100/110
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846936
AOLQW2B1620DPW
2a
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846945
AOLQW2B1620DR
2a
赤
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846954
AOLQW2B1620DS
2a
青
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59846972
AOLQW2B1620DY
2a
黄
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59847033
AOLQW2B1622DA
2a2b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59847112
AOLQW2B1622DG
2a2b
緑
AC100/110
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59847121
AOLQW2B1622DPW
2a2b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59847137
AOLQW2B1622DR
2a2b
赤
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59847146
AOLQW2B1622DS
2a2b
青
AC100/110
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59847164
AOLQW2B1622DY
2a2b
黄
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59847216
AOLQW2B1640DY
4a
黄
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59847417
AOLQW2B2211DA
1a1b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847426
AOLQW2B2211DG
1a1b
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847435
AOLQW2B2211DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847444
AOLQW2B2211DR
1a1b
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847453
AOLQW2B2211DS
1a1b
青
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847471
AOLQW2B2211DY
1a1b
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847487
AOLQW2B2220DA
2a
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847496
AOLQW2B2220DG
2a
緑
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847505
AOLQW2B2220DPW
2a
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847514
AOLQW2B2220DR
2a
赤
AC/DC24
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847523
AOLQW2B2220DS
2a
青
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847541
AOLQW2B2220DY
2a
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59847557
AOLQW2B2222DA
2a2b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ