IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)モメンタリ形
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59807054
ALQW2B1111DA
1a1b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807063
ALQW2B1111DG
1a1b
緑
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807072
ALQW2B1111DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807081
ALQW2B1111DR
1a1b
赤
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807115
ALQW2B1111DY
1a1b
黄
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807124
ALQW2B1120DA
2a
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807133
ALQW2B1120DG
2a
緑
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807142
ALQW2B1120DPW
2a
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807151
ALQW2B1120DR
2a
赤
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807167
ALQW2B1120DS
2a
青
AC/DC12
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
59807185
ALQW2B1120DY
2a
黄
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807203
ALQW2B1122DG
2a2b
緑
AC/DC12
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807212
ALQW2B1122DPW
2a2b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807221
ALQW2B1122DR
2a2b
赤
AC/DC12
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807237
ALQW2B1122DS
2a2b
青
AC/DC12
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
返品不可
59807255
ALQW2B1122DY
2a2b
黄
AC/DC12
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59807273
ALQW2B1611DA
1a1b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807352
ALQW2B1611DG
1a1b
緑
AC100/110
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807361
ALQW2B1611DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807377
ALQW2B1611DR
1a1b
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807386
ALQW2B1611DS
1a1b
青
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807404
ALQW2B1611DY
1a1b
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807465
ALQW2B1620DA
2a
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807544
ALQW2B1620DG
2a
緑
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807553
ALQW2B1620DPW
2a
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807562
ALQW2B1620DR
2a
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807571
ALQW2B1620DS
2a
青
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807596
ALQW2B1620DY
2a
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807657
ALQW2B1622DA
2a2b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807736
ALQW2B1622DG
2a2b
緑
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807745
ALQW2B1622DPW
2a2b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807763
ALQW2B1622DS
2a2b
青
AC100/110
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59807781
ALQW2B1622DY
2a2b
黄
AC100/110
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59808034
ALQW2B2210DA
1a
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808043
ALQW2B2210DG
1a
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808052
ALQW2B2210DR
1a
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808061
ALQW2B2210DS
1a
青
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
59808095
ALQW2B2211DA
1a1b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808104
ALQW2B2211DG
1a1b
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
59808113
ALQW2B2211DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808122
ALQW2B2211DR
1a1b
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
59808131
ALQW2B2211DS
1a1b
青
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
59808156
ALQW2B2211DY
1a1b
黄
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808174
ALQW2B2213DR
1a3b
赤
AC/DC24
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808183
ALQW2B2220DA
2a
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808192
ALQW2B2220DG
2a
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808201
ALQW2B2220DPW
2a
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808217
ALQW2B2220DR
2a
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59808226
ALQW2B2220DS
2a
青
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
59808244
ALQW2B2220DY
2a
黄
AC/DC24
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ