曜日別特売

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)
動作方式プッシュロックターンリセット照光色ボタン形状丸形(Φ40大形)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65照光種別LED定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ランプ電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59961377AVLW41101DR1bAC/DC12
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961386AVLW41111DR1a1bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
59961395AVLW41120DR2aAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961404AVLW41122DR2a2bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961413AVLW41602DR2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961422AVLW41611DR1a1bAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961447AVLW41620DR2aAC100/110
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961465AVLW41622DR2a2bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961483AVLW41631DR3a1bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961544AVLW42201DR1bAC/DC24
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59961553AVLW42202DR2bAC/DC24
3,820
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59961562AVLW42203DR3bAC/DC24
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961571AVLW42204DR4bAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961587AVLW42210DR1aAC/DC24
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961596AVLW42211DR1a1bAC/DC24
3,820
3,798
4,178(税込)
当日出荷
59961614AVLW42212DR1a2bAC/DC24
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961623AVLW42220DR2aAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961632AVLW42221DR2a1bAC/DC24
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961641AVLW42222DR2a2bAC/DC24
オープン
4,898
5,388(税込)
46日以内出荷
返品不可
59961657AVLW42602DR2bAC200/220
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961675AVLW42611DR1a1bAC200/220
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
59961693AVLW42620DR2aAC200/220
オープン
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961711AVLW42622DR2a2bAC200/220
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961736AVLW42640DR4aAC200/220
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961885AVLW46611DR1a1bAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
58日以内出荷
返品不可
59961903AVLW46620DR2aAC/DC6
オープン
3,598
3,958(税込)
58日以内出荷
返品不可
59961921AVLW46622DR2a2bAC/DC6
オープン
4,298
4,728(税込)
58日以内出荷
返品不可
59961973AVLW4B1111DR1a1bAC/DC12
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
59961982AVLW4B1120DR2aAC/DC12
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
59961991AVLW4B1122DR2a2bAC/DC12
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
59962007AVLW4B1611DR1a1bAC100/110
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
59962025AVLW4B1620DR2aAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59962043AVLW4B1622DR2a2bAC100/110
オープン
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
59962095AVLW4B2202DR2bAC/DC24
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
59962104AVLW4B2204DR4bAC/DC24
オープン
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
59962113AVLW4B2211DR1a1bAC/DC24
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
59962122AVLW4B2220DR2aAC/DC24
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
59962131AVLW4B2222DR2a2bAC/DC24
オープン
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
59962147AVLW4B2611DR1a1bAC200/220
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
59962165AVLW4B2620DR2aAC200/220
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59962183AVLW4B2622DR2a2bAC200/220
オープン
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
59962262AVLW4B6611DR1a1bAC/DC6
オープン
4,598
5,058(税込)
58日以内出荷
返品不可
59962287AVLW4B6620DR2aAC/DC6
オープン
4,598
5,058(税込)
58日以内出荷
返品不可
59962305AVLW4B6622DR2a2bAC/DC6
オープン
4,798
5,278(税込)
58日以内出荷
返品不可
09510403AVLW42213DR1a3bAC/DC24
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする