曜日別特売

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (白熱)モメンタリ形

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (白熱)モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
定格使用電圧(V)
照光種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59813774ALW21611G1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
59813826ALW21620G1個照光式モメンタリ2a丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
59813747ALW21602A1個照光式モメンタリ2bアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,055
取扱い終了
返品不可
59813756ALW21602R1個照光式モメンタリ2b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,055
取扱い終了
返品不可
59813765ALW21611A1個照光式モメンタリ1a1bアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59813783ALW21611R1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59813792ALW21611S1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59813801ALW21611W1個照光式モメンタリ1a1b乳白丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59813817ALW21620A1個照光式モメンタリ2aアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59813835ALW21620R1個照光式モメンタリ2a丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59813844ALW21620S1個照光式モメンタリ2a丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59813853ALW21620W1個照光式モメンタリ2a乳白丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,055
取扱い終了
返品不可
59813862ALW21622A1個照光式モメンタリ2a2bアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,940
取扱い終了
返品不可
59813871ALW21622G1個照光式モメンタリ2a2b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,940
取扱い終了
返品不可
59813887ALW21622R1個照光式モメンタリ2a2b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,940
取扱い終了
返品不可
59813896ALW21622S1個照光式モメンタリ2a2b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,940
取扱い終了
返品不可
59813905ALW21622W1個照光式モメンタリ2a2b乳白丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,850
取扱い終了
返品不可
59813914ALW216S01A1個照光式モメンタリ1bアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59813923ALW216S01G1個照光式モメンタリ1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59813932ALW216S01R1個照光式モメンタリ1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59813941ALW216S01S1個照光式モメンタリ1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59813957ALW216S01W1個照光式モメンタリ1b乳白丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59813966ALW216S02A1個照光式モメンタリ2bアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,200
取扱い終了
返品不可
59813975ALW216S10A1個照光式モメンタリ1aアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59813984ALW216S10G1個照光式モメンタリ1a丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59813993ALW216S10R1個照光式モメンタリ1a丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59814002ALW216S10S1個照光式モメンタリ1a丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59814011ALW216S10W1個照光式モメンタリ1a乳白丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
1,815
取扱い終了
返品不可
59814027ALW216S11A1個照光式モメンタリ1a1bアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,200
取扱い終了
返品不可
59814036ALW216S11G1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,200
取扱い終了
返品不可
59814045ALW216S11R1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,200
取扱い終了
返品不可
59814054ALW216S11S1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,200
取扱い終了
返品不可
59814063ALW216S11W1個照光式モメンタリ1a1b乳白丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,200
取扱い終了
返品不可
59814072ALW216S20A1個照光式モメンタリ2aアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,200
取扱い終了
返品不可
59814081ALW216S20G1個照光式モメンタリ2a丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,200
取扱い終了
返品不可
59814097ALW216S20R1個照光式モメンタリ2a丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,200
取扱い終了
返品不可
59814106ALW216S21G1個照光式モメンタリ2a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC100/110白熱球
2,635
取扱い終了
返品不可
59814115ALW21L-CPN051セット(5個)関連商品--透明------
695
取扱い終了
返品不可
59814124ALW21L-GPN051セット(5個)関連商品--------
695
取扱い終了
返品不可
59814133ALW21L-RPN051セット(5個)関連商品--------
695
取扱い終了
返品不可
59814142ALW21L-SPN051セット(5個)関連商品--------
695
取扱い終了
返品不可
59814151ALW22211G1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC/DC24白熱球
1,760
取扱い終了
返品不可
59814167ALW22220G1個照光式モメンタリ2a丸(突形)22ねじ端子IP65AC/DC24白熱球
1,760
取扱い終了
返品不可
59814176ALW22220R1個照光式モメンタリ2a丸(突形)22ねじ端子IP65AC/DC24白熱球
1,760
取扱い終了
返品不可
59814185ALW224611R1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC230/240白熱球
2,530
取扱い終了
返品不可
59814194ALW22602R1個照光式モメンタリ2b丸(突形)22ねじ端子IP65AC200/220白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59814203ALW22611A1個照光式モメンタリ1a1bアンバー丸(突形)22ねじ端子IP65AC200/220白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59814212ALW22611G1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC200/220白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59814221ALW22611R1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC200/220白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
59814237ALW22611S1個照光式モメンタリ1a1b丸(突形)22ねじ端子IP65AC200/220白熱球
2,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59813774ALW21611G59812444ALW21611DGALW21611G TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気) 59812444TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59813826ALW21620G59812584ALW21620DGALW21620G TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気) 59812584TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする