IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 記名式 (LED)モメンタリ形
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
内容量
1個
全137種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a
1a1b
2a
2a2b
2b
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
選択してください
AC100/110
AC200/220
AC115/120
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
DC110
137種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59815235
ALW2B1111DA
1a1b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815244
ALW2B1111DG
1a1b
緑
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815262
ALW2B1111DR
1a1b
赤
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815271
ALW2B1111DS
1a1b
青
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815296
ALW2B1111DY
1a1b
黄
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815305
ALW2B1120DA
2a
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815323
ALW2B1120DPW
2a
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815332
ALW2B1120DR
2a
赤
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815341
ALW2B1120DS
2a
青
AC/DC12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815366
ALW2B1120DY
2a
黄
AC/DC12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815375
ALW2B1122DA
2a2b
アンバー
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815384
ALW2B1122DG
2a2b
緑
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815393
ALW2B1122DPW
2a2b
ピュアホワイト
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815402
ALW2B1122DR
2a2b
赤
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815411
ALW2B1122DS
2a2b
青
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815436
ALW2B1122DY
2a2b
黄
AC/DC12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815445
ALW2B12611DG
1a1b
緑
AC115/120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815454
ALW2B1611DA
1a1b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815533
ALW2B1611DG
1a1b
緑
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815542
ALW2B1611DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815551
ALW2B1611DR
1a1b
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815567
ALW2B1611DS
1a1b
青
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815585
ALW2B1611DY
1a1b
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815594
ALW2B1620DA
2a
アンバー
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815673
ALW2B1620DG
2a
緑
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815682
ALW2B1620DPW
2a
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815691
ALW2B1620DR
2a
赤
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815707
ALW2B1620DS
2a
青
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815725
ALW2B1620DY
2a
黄
AC100/110
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815734
ALW2B1622DA
2a2b
アンバー
AC100/110
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815813
ALW2B1622DG
2a2b
緑
AC100/110
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815822
ALW2B1622DPW
2a2b
ピュアホワイト
AC100/110
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815831
ALW2B1622DR
2a2b
赤
AC100/110
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815847
ALW2B1622DS
2a2b
青
AC100/110
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815865
ALW2B1622DY
2a2b
黄
AC100/110
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
59815874
ALW2B2202DG
2b
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815883
ALW2B2202DR
2b
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815892
ALW2B2210DA
1a
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815901
ALW2B2210DG
1a
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815917
ALW2B2210DPW
1a
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815926
ALW2B2210DR
1a
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815935
ALW2B2210DS
1a
青
AC/DC24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815953
ALW2B2210DY
1a
黄
AC/DC24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815962
ALW2B2211DA
1a1b
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815971
ALW2B2211DG
1a1b
緑
AC/DC24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815987
ALW2B2211DPW
1a1b
ピュアホワイト
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59815996
ALW2B2211DR
1a1b
赤
AC/DC24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59816005
ALW2B2211DS
1a1b
青
AC/DC24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59816023
ALW2B2211DY
1a1b
黄
AC/DC24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59816032
ALW2B2220DA
2a
アンバー
AC/DC24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ