TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 - IDEC(和泉電気)
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59791645ALFW2B1101DA1bアンバーAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791654ALFW2B1111DA1a1bアンバーAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791663ALFW2B1111DG1a1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791672ALFW2B1111DPW1a1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791681ALFW2B1111DR1a1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791697ALFW2B1111DS1a1bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791715ALFW2B1111DY1a1bAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791724ALFW2B1120DA2aアンバーAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791733ALFW2B1120DG2aAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791742ALFW2B1120DPW2aピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791751ALFW2B1120DR2aAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791767ALFW2B1120DS2aAC/DC12
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791785ALFW2B1120DY2aAC/DC12
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791794ALFW2B1122DA2a2bアンバーAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791803ALFW2B1122DG2a2bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791812ALFW2B1122DPW2a2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791821ALFW2B1122DR2a2bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791837ALFW2B1122DS2a2bAC/DC12
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791855ALFW2B1122DY2a2bAC/DC12
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59791864ALFW2B1611DA1a1bアンバーAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59791943ALFW2B1611DG1a1bAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59791952ALFW2B1611DPW1a1bピュアホワイトAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59791961ALFW2B1611DR1a1bAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59791977ALFW2B1611DS1a1bAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59791995ALFW2B1611DY1a1bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792004ALFW2B1620DA2aアンバーAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792083ALFW2B1620DG2aAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792092ALFW2B1620DPW2aピュアホワイトAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792101ALFW2B1620DR2aAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792117ALFW2B1620DS2aAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792135ALFW2B1620DY2aAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792144ALFW2B1622DA2a2bアンバーAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792223ALFW2B1622DG2a2bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792232ALFW2B1622DPW2a2bピュアホワイトAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792241ALFW2B1622DR2a2bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792257ALFW2B1622DS2a2bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792275ALFW2B1622DY2a2bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
59792284ALFW2B2201DG1bAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792293ALFW2B2202DR2bAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792302ALFW2B2204DR4bAC/DC24
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792311ALFW2B2210DA1aアンバーAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792327ALFW2B2210DG1aAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792336ALFW2B2210DR1aAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792354ALFW2B2210DY1aAC/DC24
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792363ALFW2B2211DA1a1bアンバーAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792381ALFW2B2211DPW1a1bピュアホワイトAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792397ALFW2B2211DR1a1bAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792406ALFW2B2211DS1a1bAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792433ALFW2B2211DY1a1bAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59792442ALFW2B2212DA1a2bアンバーAC/DC24
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする