曜日別特売

XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ - IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ - IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ - IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ - IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ - IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ - IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ - IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
保護構造
定格使用電圧(V)
メイン接点
モニタ接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60515192XN1E-BV401MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2501b-
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
60515201XN1E-BV401MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2501b-
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515217XN1E-BV401MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2501b-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
60515226XN1E-BV401MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2501b-
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515235XN1E-BV402MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2502b-
3,390
3,388
3,727(税込)
当日出荷
60515244XN1E-BV402MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2502b-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515253XN1E-BV402MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2502b-
3,390
3,388
3,727(税込)
当日出荷
60515262XN1E-BV402MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2502b-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515271XN1E-BV403MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2503b-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515287XN1E-BV403MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2503b-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515296XN1E-BV403MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2503b-
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515305XN1E-BV403MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2503b-
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515314XN1E-BV404MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2504b-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
60515323XN1E-BV404MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2504b-
オープン
4,298
4,728(税込)
30日以内出荷
返品不可
60515332XN1E-BV404MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2504b-
オープン
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
60515341XN1E-BV404MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2504b-
オープン
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
60515357XN1E-BV411MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2501b1a
3,390
3,388
3,727(税込)
当日出荷
60515366XN1E-BV411MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2501b1a
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515384XN1E-BV411MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2501b1a
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515393XN1E-BV412MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2502b1a
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60515402XN1E-BV412MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2502b1a
オープン
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
60515411XN1E-BV412MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2502b1a
オープン
4,198
4,618(税込)
46日以内出荷
返品不可
60515427XN1E-BV412MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2502b1a
オープン
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
60515436XN1E-BV413MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2503b1a
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515445XN1E-BV413MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2503b1a
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515454XN1E-BV413MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2503b1a
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515463XN1E-BV413MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2503b1a
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515472XN1E-BV422MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2502b2a
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60515481XN1E-BV422MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2502b2a
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515497XN1E-BV422MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2502b2a
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515506XN1E-BV422MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2502b2a
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515515XN1E-BV501MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2501b-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515524XN1E-BV501MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2501b-
オープン
3,998
4,398(税込)
79日以内出荷
返品不可
60515533XN1E-BV501MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2501b-
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515542XN1E-BV501MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2501b-
オープン
3,998
4,398(税込)
79日以内出荷
返品不可
60515551XN1E-BV502MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2502b-
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515567XN1E-BV502MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2502b-
オープン
4,598
5,058(税込)
79日以内出荷
返品不可
60515576XN1E-BV502MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2502b-
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515585XN1E-BV502MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2502b-
オープン
4,598
5,058(税込)
79日以内出荷
返品不可
60515594XN1E-BV503MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2503b-
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515603XN1E-BV503MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2503b-
オープン
4,798
5,278(税込)
79日以内出荷
返品不可
60515612XN1E-BV503MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2503b-
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515621XN1E-BV503MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2503b-
オープン
4,798
5,278(税込)
79日以内出荷
返品不可
60515637XN1E-BV504MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2504b-
オープン
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
60515646XN1E-BV504MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2504b-
オープン
5,298
5,828(税込)
79日以内出荷
返品不可
60515655XN1E-BV504MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2504b-
オープン
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
60515664XN1E-BV504MRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2504b-
オープン
5,298
5,828(税込)
79日以内出荷
返品不可
60515673XN1E-BV511MFR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2501b1a
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60515682XN1E-BV511MFRH30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)30、125、2501b1a
オープン
4,598
5,058(税込)
79日以内出荷
返品不可
60515691XN1E-BV511MR30.5(0~0.5)操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)30、125、2501b1a
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60515515
2018-12-29
用途: 機械のメンテナンス用です。
遠藤商会

安全を考慮してスイッチが大きいので非常停止に選択しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする