曜日別特売

Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)

Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
全22種類を絞り込む
動作方式
操作部色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
操作部色
ボタン仕様
機械的寿命(万回)
電気的寿命(万回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59719046AB1Q-A1Bオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719055AB1Q-A1Gオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719064AB1Q-A1LAオルタネイトアンバー照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719073AB1Q-A1LGオルタネイト照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719082AB1Q-A1LRオルタネイト照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719091AB1Q-A1LWオルタネイト乳白照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719107AB1Q-A1LYオルタネイト照光レンズ10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
905
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719116AB1Q-A1Rオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719125AB1Q-A1Sオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719134AB1Q-A1Wオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719143AB1Q-A1Yオルタネイトボタン10以上5以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719213AB1Q-M1Bモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719222AB1Q-M1Gモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719231AB1Q-M1LAモメンタリアンバー照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
850
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719247AB1Q-M1LGモメンタリ照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719256AB1Q-M1LRモメンタリ照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719265AB1Q-M1LWモメンタリ乳白照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719274AB1Q-M1LYモメンタリ照光レンズ20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719283AB1Q-M1Rモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719292AB1Q-M1Sモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719301AB1Q-M1Wモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
59719317AB1Q-M1Yモメンタリボタン20以上10以上(開閉頻度1200回/時)
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする