曜日別特売

Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)
定格通電電流(A)3内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47970075AB2M-A2PLR----
1,700
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59720324AB2M-A1Bオルタネイト1cIP40
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
59720342AB2M-A1LAオルタネイト1cアンバーIP40
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
59720333AB2M-A1Gオルタネイト1cIP40
オープン
988
1,087(税込)
当日出荷
59720351AB2M-A1LGオルタネイト1cIP40
オープン
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
59720367AB2M-A1LRオルタネイト1cIP40
オープン
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
59720376AB2M-A1LWオルタネイト1c乳白IP40
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
59720385AB2M-A1LYオルタネイト1cIP40
オープン
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
59720412AB2M-A1PLAオルタネイト1cアンバーIP65
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59720421AB2M-A1PLGオルタネイト1cIP65
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
59720394AB2M-A1PBオルタネイト1cIP65
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59720437AB2M-A1PLRオルタネイト1cIP65
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59720403AB2M-A1PGオルタネイト1cIP65
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59720446AB2M-A1PLWオルタネイト1c乳白IP65
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59720455AB2M-A1PLYオルタネイト1cIP65
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59720561AB2M-A2LAオルタネイト2cアンバーIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
59720577AB2M-A2LGオルタネイト2cIP40
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
59720586AB2M-A2LRオルタネイト2cIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
59720595AB2M-A2LWオルタネイト2c乳白IP40
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
59720464AB2M-A1PRオルタネイト1cIP65
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59720604AB2M-A2LYオルタネイト2cIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
59720473AB2M-A1PSオルタネイト1cIP65
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
59720631AB2M-A2PLAオルタネイト2cアンバーIP65
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
59720482AB2M-A1PWオルタネイト1cIP65
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
59720647AB2M-A2PLGオルタネイト2cIP65
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
59720491AB2M-A1PYオルタネイト1cIP65
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
59720507AB2M-A1Rオルタネイト1cIP40
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59720665AB2M-A2PLWオルタネイト2c乳白IP65
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
59720516AB2M-A1Sオルタネイト1cIP40
オープン
988
1,087(税込)
翌日出荷
返品不可
59720674AB2M-A2PLYオルタネイト2cIP65
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
59720525AB2M-A1Wオルタネイト1cIP40
オープン
988
1,087(税込)
翌日出荷
返品不可
59720902AB2M-M1LAモメンタリ1cアンバーIP40
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
59720534AB2M-A1Yオルタネイト1cIP40
オープン
988
1,087(税込)
翌日出荷
返品不可
59720911AB2M-M1LGモメンタリ1cIP40
オープン
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
59720543AB2M-A2Bオルタネイト2cIP40
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
59720927AB2M-M1LRモメンタリ1cIP40
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
59720552AB2M-A2Gオルタネイト2cIP40
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
59720936AB2M-M1LWモメンタリ1c乳白IP40
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
59720945AB2M-M1LYモメンタリ1cIP40
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
59720972AB2M-M1PLAモメンタリ1cアンバーIP65
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
59720981AB2M-M1PLGモメンタリ1cIP65
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
59720997AB2M-M1PLRモメンタリ1cIP65
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
59721006AB2M-M1PLWモメンタリ1c乳白IP65
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
59720613AB2M-A2PBオルタネイト2cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
59721015AB2M-M1PLYモメンタリ1cIP65
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
59720622AB2M-A2PGオルタネイト2cIP65
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
59721121AB2M-M2LAモメンタリ2cアンバーIP40
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
59721137AB2M-M2LGモメンタリ2cIP40
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
59721146AB2M-M2LRモメンタリ2cIP40
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
59721155AB2M-M2LWモメンタリ2c乳白IP40
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59720945
2020-03-12
用途: 自家用車のメーター表示切替に。
運輸・通信業

名の有るメーカーの製品で期待していたのですが、ボタン押下時のガタツキというか縦横方向の遊びが多すぎ、安っぽく感じます。また、押し込む深さが有り過ぎる様です。
要は押下し辛いです。
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする