曜日別特売

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
端子形状はんだ端子内容量1個
全48種類を絞り込む
動作方式
接点構成
48種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59763977AL2M-A11Aオルタネイト1cアンバーIP40
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59763986AL2M-A11Gオルタネイト1cIP40
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
59763995AL2M-A11PAオルタネイト1cアンバーIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764004AL2M-A11PGオルタネイト1cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
59764013AL2M-A11PRオルタネイト1cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764031AL2M-A11PYオルタネイト1cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
59764047AL2M-A11Rオルタネイト1cIP40
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
59764065AL2M-A11Yオルタネイト1cIP40
オープン
999
1,099(税込)
72日以内出荷
返品不可
47970197AL2M-A11JWオルタネイト1c-IP40
1,330
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
59764074AL2M-A21Aオルタネイト2cアンバーIP40
オープン
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
47970206AL2M-A11PJWオルタネイト1c-IP65
1,660
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
59764083AL2M-A21Gオルタネイト2cIP40
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47970215AL2M-A21JWオルタネイト2c-IP40
1,530
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
59764092AL2M-A21PAオルタネイト2cアンバーIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764101AL2M-A21PGオルタネイト2cIP65
オープン
2,498
2,748(税込)
79日以内出荷
返品不可
47970224AL2M-A21PJWオルタネイト2c-IP65
1,850
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
59764117AL2M-A21PRオルタネイト2cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47970240AL2M-M11JWモメンタリ1c-IP40
1,250
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
47970249AL2M-M11PJWモメンタリ1c-IP65
1,560
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
59764135AL2M-A21PYオルタネイト2cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
47970258AL2M-M21JWモメンタリ2c-IP40
1,440
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
59764144AL2M-A21Rオルタネイト2cIP40
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
47970267AL2M-M21PJWモメンタリ2c-IP65
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
59764162AL2M-A21Yオルタネイト2cIP40
オープン
1,998
2,198(税込)
72日以内出荷
返品不可
59764327AL2M-M11Aモメンタリ1cアンバーIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
59764336AL2M-M11Gモメンタリ1cIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
59764345AL2M-M11PAモメンタリ1cアンバーIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764354AL2M-M11PGモメンタリ1cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
59764363AL2M-M11PRモメンタリ1cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59764381AL2M-M11PYモメンタリ1cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
59764397AL2M-M11Rモメンタリ1cIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
59764415AL2M-M11Yモメンタリ1cIP40
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
59764424AL2M-M21Aモメンタリ2cアンバーIP40
オープン
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
59764433AL2M-M21Gモメンタリ2cIP40
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59764442AL2M-M21PAモメンタリ2cアンバーIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764451AL2M-M21PGモメンタリ2cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
79日以内出荷
返品不可
59764467AL2M-M21PRモメンタリ2cIP65
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764485AL2M-M21PYモメンタリ2cIP65
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
59764494AL2M-M21Rモメンタリ2cIP40
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
59764512AL2M-M21Yモメンタリ2cIP40
オープン
1,998
2,198(税込)
72日以内出荷
返品不可
59764022AL2M-A11PWオルタネイト1c乳白IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
59764056AL2M-A11Wオルタネイト1c乳白IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
59764126AL2M-A21PWオルタネイト2c乳白IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
59764153AL2M-A21Wオルタネイト2c乳白IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
59764372AL2M-M11PWモメンタリ1c乳白IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
59764406AL2M-M11Wモメンタリ1c乳白IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
59764476AL2M-M21PWモメンタリ2c乳白IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
59764503AL2M-M21Wモメンタリ2c乳白IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59763977
2024-04-06
用途: 機械設備の操作

本品のLEDに抵抗が内蔵されていないため、使用電圧に応じて定電流ダイオードあるいは抵抗を取り付けるする必要があります。
極性に関して、端子部に下から上に向けた矢印が書かれています。その記号から勝手解釈なダイオードの感覚で下をP、上がNとしてしまったためイ無音で壊れました。メーカサイトを先に確認すべきでした。

1が参考にしています
対象商品 : 59764372
2021-03-17
用途: スイッチ移設に。
運輸・通信業

価格的に、押下時のカッチリ感がもう少し欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする