曜日別特売

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) - IDEC(和泉電気)
端子形状はんだ端子内容量1個
全49種類を絞り込む
動作方式
接点構成
保護構造
49種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
種類
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
保護構造
照光種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47970294AL2Q-A11JW--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP40LED
1,330999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970310AL2Q-A11PJW--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP65LED
1,6601,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970319AL2Q-A21JW--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP40LED
1,5301,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970328AL2Q-A21PJW--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP65LED
1,8501,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970337AL2Q-M11JW--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP40LED
1,250999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970346AL2Q-M11PJW--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP65LED
1,5601,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970355AL2Q-M21JW--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP40LED
1,440999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970364AL2Q-M21PJW--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP65LED
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764634AL2Q-A11A--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59764643AL2Q-A11G--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764652AL2Q-A11PA--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764661AL2Q-A11PG--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764677AL2Q-A11PR--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764695AL2Q-A11PY--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764704AL2Q-A11R--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
59764722AL2Q-A11Y--オルタネイト1c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764731AL2Q-A21A--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764747AL2Q-A21G--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764756AL2Q-A21PA--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764765AL2Q-A21PG--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764774AL2Q-A21PR--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764792AL2Q-A21PY--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764801AL2Q-A21R--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764826AL2Q-A21Y--オルタネイト2c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764984AL2Q-M11A--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59764993AL2Q-M11G--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765002AL2Q-M11PA--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765011AL2Q-M11PG--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59765027AL2Q-M11PR--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765045AL2Q-M11PY--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765054AL2Q-M11R--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765072AL2Q-M11Y--モメンタリ1c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765081AL2Q-M21A--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
59765097AL2Q-M21G--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
59765106AL2Q-M21PA--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765115AL2Q-M21PG--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765124AL2Q-M21PR--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765142AL2Q-M21PY--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP65LED
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765151AL2Q-M21R--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59765176AL2Q-M21Y--モメンタリ2c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
65888570AL2Q-A21A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-オルタネイト2c--12(0~0.2)IP40LED
オープン1,998
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
残り18点です
59764686AL2Q-A11PW-照光式オルタネイト1c乳白12IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
59764713AL2Q-A11W-照光式オルタネイト1c乳白12IP40-
オープン
取扱い終了
返品不可
59764783AL2Q-A21PW-照光式オルタネイト2c乳白12IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
59764817AL2Q-A21W-照光式オルタネイト2c乳白12IP40-
オープン
取扱い終了
返品不可
59765036AL2Q-M11PW-照光式モメンタリ1c乳白12IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
59765063AL2Q-M11W-照光式モメンタリ1c乳白12IP40-
オープン
取扱い終了
返品不可
59765133AL2Q-M21PW-照光式モメンタリ2c乳白12IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
59765167AL2Q-M21W-照光式モメンタリ2c乳白12IP40-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする