IDEC(和泉電気)
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59764521
AL2M-P1A
関連商品
アンバー
丸
12
IP40
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47970276
AL2M-P1JW
-
-
-
12(0~0.2)
IP40
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764537
AL2M-P1G
関連商品
緑
丸
12
IP40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
47970285
AL2M-P1PJW
-
-
-
12(0~0.2)
IP65
¥
1,190
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764546
AL2M-P1PA
関連商品
アンバー
丸
12
IP65
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764555
AL2M-P1PG
関連商品
緑
丸
12
IP65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764564
AL2M-P1PR
関連商品
赤
丸
12
IP65
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
59764582
AL2M-P1PY
関連商品
黄
丸
12
IP65
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764591
AL2M-P1R
関連商品
赤
丸
12
IP40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764616
AL2M-P1Y
関連商品
黄
丸
12
IP40
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59764573
AL2M-P1PW
関連商品
乳白
丸
12
IP65
オープン
取扱い終了
返品不可
59764607
AL2M-P1W
関連商品
乳白
丸
12
IP40
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください