曜日別特売

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)

Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59879556AS6M-21KT1BIP401c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
59879565AS6M-21KT1PBIP651c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
59879574AS6M-21KT2BIP402c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
56日以内出荷
返品不可
59879583AS6M-21KT2PBIP652c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
59879617AS6M-2KT1AIP401c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
59879626AS6M-2KT1BIP401c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59879635AS6M-2KT1CIP401c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
59879644AS6M-2KT1PAIP651c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
59879653AS6M-2KT1PBIP651c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
59879662AS6M-2KT1PCIP651c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
59879671AS6M-2KT2AIP402c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
26日以内出荷
返品不可
59879687AS6M-2KT2BIP402c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
59879696AS6M-2KT2CIP402c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
26日以内出荷
返品不可
59879705AS6M-2KT2PAIP652c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
59879714AS6M-2KT2PBIP652c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
59879723AS6M-2KT2PCIP652c902銀に金・クロスバー接点
オープン
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
59879775AS6M-31KT2BIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
56日以内出荷
返品不可
59879784AS6M-31KT2DIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
59879793AS6M-31KT2GIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
59879802AS6M-31KT2PBIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
21日以内出荷
返品不可
59879827AS6M-31KT2PGIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
59879845AS6M-32KT2CIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
59879854AS6M-32KT2DIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
59879863AS6M-32KT2HIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
59879872AS6M-32KT2PCIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
59879881AS6M-32KT2PDIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
59879897AS6M-32KT2PHIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
59879915AS6M-33KT2DIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
56日以内出荷
返品不可
59879924AS6M-33KT2PDIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
56日以内出荷
返品不可
59879951AS6M-3KT2AIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59879967AS6M-3KT2BIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
26日以内出荷
返品不可
59879976AS6M-3KT2CIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
59879985AS6M-3KT2DIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
26日以内出荷
返品不可
59879994AS6M-3KT2EIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
59880003AS6M-3KT2GIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
26日以内出荷
返品不可
59880012AS6M-3KT2HIP402c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
59880021AS6M-3KT2PAIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880037AS6M-3KT2PBIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
59880055AS6M-3KT2PDIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
59880064AS6M-3KT2PEIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
59880073AS6M-3KT2PGIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
59880082AS6M-3KT2PHIP652c453銀に金・クロスバー接点
オープン
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
59879811AS6M-31KT2PDIP65(IEC 60529)2c453金接点(銀に金・クロスバー接点)
2,570
取扱い終了
返品不可
59880046AS6M-3KT2PCIP65(IEC 60529)2c453金接点(銀に金・クロスバー接点)
2,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする