IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/正角形)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだづけ
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
□18
内容量
1個
全11種類を絞り込む
保護構造
IP40
IP65
接点構成
1c
2c
ノッチ角度(°)
45
90
ノッチ数
2
3
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
保護構造
接点構成
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59880143
AS6Q-21Y1
IP40
1c
90
2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59880152
AS6Q-21Y2
IP40
2c
90
2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
56日以内出荷
返品不可
59880274
AS6Q-2Y1
IP40
1c
90
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
59880283
AS6Q-2Y1P
IP65
1c
90
2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
26日以内出荷
返品不可
59880292
AS6Q-2Y2
IP40
2c
90
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59880301
AS6Q-2Y2P
IP65
2c
90
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880371
AS6Q-31Y2
IP40
2c
45
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
56日以内出荷
返品不可
59880441
AS6Q-32Y2
IP40
2c
45
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
56日以内出荷
返品不可
59880457
AS6Q-32Y2P
IP65
2c
45
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
56日以内出荷
返品不可
59880484
AS6Q-33Y2
IP40
2c
45
3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
56日以内出荷
返品不可
59880633
AS6Q-3Y2
IP40
2c
45
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください