曜日別特売

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 - IDEC(和泉電気)
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16内容量1個
全112種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
保護構造
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59766847AL6Q-A121Aオルタネイト1cアンバーIP40AC100
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766856AL6Q-A121Gオルタネイト1cIP40AC100
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766865AL6Q-A121JWオルタネイト1cピュアホワイトIP40AC100
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766874AL6Q-A121PAオルタネイト1cアンバーIP65AC100
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766883AL6Q-A121PGオルタネイト1cIP65AC100
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766892AL6Q-A121PJWオルタネイト1cピュアホワイトIP65AC100
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766901AL6Q-A121PRオルタネイト1cIP65AC100
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766917AL6Q-A121PSオルタネイト1cIP65AC100
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766935AL6Q-A121PYオルタネイト1cIP65AC100
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766944AL6Q-A121Rオルタネイト1cIP40AC100
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766953AL6Q-A121Sオルタネイト1cIP40AC100
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766971AL6Q-A121Yオルタネイト1cIP40AC100
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766987AL6Q-A122Aオルタネイト1cアンバーIP40AC200
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59766996AL6Q-A122Gオルタネイト1cIP40AC200
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767005AL6Q-A122JWオルタネイト1cピュアホワイトIP40AC200
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767014AL6Q-A122PAオルタネイト1cアンバーIP65AC200
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767023AL6Q-A122PGオルタネイト1cIP65AC200
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767032AL6Q-A122PJWオルタネイト1cピュアホワイトIP65AC200
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767041AL6Q-A122PRオルタネイト1cIP65AC200
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767057AL6Q-A122PSオルタネイト1cIP65AC200
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767075AL6Q-A122PYオルタネイト1cIP65AC200
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767084AL6Q-A122Rオルタネイト1cIP40AC200
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767093AL6Q-A122Sオルタネイト1cIP40AC200
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767111AL6Q-A122Yオルタネイト1cIP40AC200
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767127AL6Q-A221Aオルタネイト2cアンバーIP40AC100
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767136AL6Q-A221Gオルタネイト2cIP40AC100
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767145AL6Q-A221JWオルタネイト2cピュアホワイトIP40AC100
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767154AL6Q-A221PAオルタネイト2cアンバーIP65AC100
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767163AL6Q-A221PGオルタネイト2cIP65AC100
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767172AL6Q-A221PJWオルタネイト2cピュアホワイトIP65AC100
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767181AL6Q-A221PRオルタネイト2cIP65AC100
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767197AL6Q-A221PSオルタネイト2cIP65AC100
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767215AL6Q-A221PYオルタネイト2cIP65AC100
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767224AL6Q-A221Rオルタネイト2cIP40AC100
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767233AL6Q-A221Sオルタネイト2cIP40AC100
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767251AL6Q-A221Yオルタネイト2cIP40AC100
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767267AL6Q-A222Aオルタネイト2cアンバーIP40AC200
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767276AL6Q-A222Gオルタネイト2cIP40AC200
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767285AL6Q-A222JWオルタネイト2cピュアホワイトIP40AC200
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767294AL6Q-A222PAオルタネイト2cアンバーIP65AC200
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767303AL6Q-A222PGオルタネイト2cIP65AC200
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767312AL6Q-A222PJWオルタネイト2cピュアホワイトIP65AC200
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767321AL6Q-A222PRオルタネイト2cIP65AC200
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767337AL6Q-A222PSオルタネイト2cIP65AC200
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767355AL6Q-A222PYオルタネイト2cIP65AC200
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767364AL6Q-A222Rオルタネイト2cIP40AC200
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767373AL6Q-A222Sオルタネイト2cIP40AC200
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767391AL6Q-A222Yオルタネイト2cIP40AC200
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59767407AL6Q-M121Aモメンタリ1cアンバーIP40AC100
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
59767416AL6Q-M121Gモメンタリ1cIP40AC100
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする