曜日別特売

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) - IDEC(和泉電気)
(4件のレビュー)
取付穴径(Φmm)16照光種別LED内容量1個
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種類
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
端子形状
保護構造
耐電圧(V/min)
定格使用電圧(V)
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
使用周囲湿度
寿命
接触抵抗(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
耐振動(耐久)
耐振動(誤動作)
耐衝撃(m/s2)
耐衝撃(誤動作)
記名板寸法(mm)
彫刻範囲(mm)
最大彫刻深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59771266AL6H-A121A-照光式オルタネイト1cアンバー長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771275AL6H-A121G-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771284AL6H-A121JW-照光式オルタネイト1cピュアホワイト長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
80726880AL6H-A24WA--オルタネイト--------------------
1,600
1,598
1,758(税込)
19日以内出荷
返品不可
59771293AL6H-A121PA-照光式オルタネイト1cアンバー長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
80726889AL6H-A24WS--オルタネイト--------------------
1,600
1,598
1,758(税込)
19日以内出荷
返品不可
59771302AL6H-A121PG-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771311AL6H-A121PJW-照光式オルタネイト1cピュアホワイト長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771327AL6H-A121PR-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771336AL6H-A121PS-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771354AL6H-A121PY-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771363AL6H-A121R-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771372AL6H-A121S-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771397AL6H-A121Y-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771406AL6H-A122A-照光式オルタネイト1cアンバー長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771415AL6H-A122G-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771424AL6H-A122JW-照光式オルタネイト1cピュアホワイト長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771433AL6H-A122PA-照光式オルタネイト1cアンバー長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771442AL6H-A122PG-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771451AL6H-A122PJW-照光式オルタネイト1cピュアホワイト長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771467AL6H-A122PR-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771476AL6H-A122PS-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771494AL6H-A122PY-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771503AL6H-A122R-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771512AL6H-A122S-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771537AL6H-A122Y-照光式オルタネイト1c長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771546AL6H-A221A-照光式オルタネイト2cアンバー長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771555AL6H-A221G-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771564AL6H-A221JW-照光式オルタネイト2cピュアホワイト長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771573AL6H-A221PA-照光式オルタネイト2cアンバー長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771582AL6H-A221PG-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771591AL6H-A221PJW-照光式オルタネイト2cピュアホワイト長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771607AL6H-A221PR-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771616AL6H-A221PS-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771634AL6H-A221PY-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP65-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771643AL6H-A221R-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771652AL6H-A221S-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
80727248AL6H-A14WA--オルタネイト--------------------
1,370
999
1,099(税込)
20日以内出荷
返品不可
80727257AL6H-A14WG--オルタネイト--------------------
1,370
999
1,099(税込)
19日以内出荷
返品不可
59771677AL6H-A221Y-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP40-AC100-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771686AL6H-A222A-照光式オルタネイト2cアンバー長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771695AL6H-A222G-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771704AL6H-A222JW-照光式オルタネイト2cピュアホワイト長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771713AL6H-A222PA-照光式オルタネイト2cアンバー長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771722AL6H-A222PG-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771731AL6H-A222PJW-照光式オルタネイト2cピュアホワイト長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771747AL6H-A222PR-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771756AL6H-A222PS-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771774AL6H-A222PY-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP65-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59771783AL6H-A222R-照光式オルタネイト2c長角はんだ端子IP40-AC200-------------
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59770225
2022-05-30
用途: 問題なし

問題なく使用できるが、納期が掛かりすぎて問題がある。いつになったら解決するのか?

1が参考にしています
対象商品 : 06916061
2016-11-20
用途: ユニットのスイッチ
森崎耳鼻咽喉科医院医療・福祉・介護関連業

どこを探しても互換性のあるスイッチが見つからず探していたが、やっと、適応するスイッチを見つけた。
ただ、生産していないのか?3色必要なのだが、黄色しかなかったので、表示灯を購入してパネルだけ入れ替えて使っている、各食あればさらに都合が良い。

対象商品 : 06916034
2013-10-28
用途: 機械のメンテナンス(修理の交換部品)

修理の交換部品として使用。取り付けがコネクター方式で簡単に取りつけ、接続不良等を防止して使いやすい。また、ボタンの大きさもちょうよく省スペースで取り付けられる。オンオフは点灯式の為に認識し良い。

対象商品 : 06916043
2013-02-17
用途: 修理

特に不都合もなく良かったです
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする