IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)
内容量
1個
バスケットに入れる
274
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59772386
AL6G-A11A
照光式
オルタネイト
1c
アンバー
長角
16
はんだ端子
IP40
DC5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774066
AL6G-A121A
照光式
オルタネイト
1c
アンバー
長角
16
はんだ端子
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
47976594
AL6G-A121WR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772395
AL6G-A11G
照光式
オルタネイト
1c
緑
長角
16
はんだ端子
IP40
DC5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774075
AL6G-A121G
照光式
オルタネイト
1c
緑
長角
16
はんだ端子
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
47976610
AL6G-M11PWG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772404
AL6G-A11JW
照光式
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
長角
16
はんだ端子
IP40
DC5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774084
AL6G-A121JW
照光式
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
長角
16
はんだ端子
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
47976619
AL6G-M14G
-
モメンタリ
1c
緑
-
16.2(0~0.2)
はんだづけ端子
IP40
-
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772413
AL6G-A11PA
照光式
オルタネイト
1c
アンバー
長角
16
はんだ端子
IP65
DC5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774093
AL6G-A121PA
照光式
オルタネイト
1c
アンバー
長角
16
はんだ端子
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
47976628
AL6G-M14PG
-
モメンタリ
1c
緑
-
16.2(0~0.2)
はんだづけ端子
IP65
-
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772422
AL6G-A11PG
照光式
オルタネイト
1c
緑
長角
16
はんだ端子
IP65
DC5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774102
AL6G-A121PG
照光式
オルタネイト
1c
緑
長角
16
はんだ端子
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
47976637
AL6G-M14R
-
モメンタリ
1c
赤
-
16.2(0~0.2)
はんだづけ端子
IP40
-
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772431
AL6G-A11PJW
照光式
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
長角
16
はんだ端子
IP65
DC5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774111
AL6G-A121PJW
照光式
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
長角
16
はんだ端子
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
47976646
AL6G-M24PWG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772447
AL6G-A11PR
照光式
オルタネイト
1c
赤
長角
16
はんだ端子
IP65
DC5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774127
AL6G-A121PR
照光式
オルタネイト
1c
赤
長角
16
はんだ端子
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
47976655
AL6G-M24WA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772456
AL6G-A11PS
照光式
オルタネイト
1c
青
長角
16
はんだ端子
IP65
DC5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774136
AL6G-A121PS
照光式
オルタネイト
1c
青
長角
16
はんだ端子
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772474
AL6G-A11PY
照光式
オルタネイト
1c
黄
長角
16
はんだ端子
IP65
DC5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774154
AL6G-A121PY
照光式
オルタネイト
1c
黄
長角
16
はんだ端子
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772483
AL6G-A11R
照光式
オルタネイト
1c
赤
長角
16
はんだ端子
IP40
DC5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774163
AL6G-A121R
照光式
オルタネイト
1c
赤
長角
16
はんだ端子
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772492
AL6G-A11S
照光式
オルタネイト
1c
青
長角
16
はんだ端子
IP40
DC5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774172
AL6G-A121S
照光式
オルタネイト
1c
青
長角
16
はんだ端子
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772517
AL6G-A11Y
照光式
オルタネイト
1c
黄
長角
16
はんだ端子
IP40
DC5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774197
AL6G-A121Y
照光式
オルタネイト
1c
黄
長角
16
はんだ端子
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772526
AL6G-A13A
照光式
オルタネイト
1c
アンバー
長角
16
はんだ端子
IP40
AC/DC12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774206
AL6G-A122A
照光式
オルタネイト
1c
アンバー
長角
16
はんだ端子
IP40
AC200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772535
AL6G-A13G
照光式
オルタネイト
1c
緑
長角
16
はんだ端子
IP40
AC/DC12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774215
AL6G-A122G
照光式
オルタネイト
1c
緑
長角
16
はんだ端子
IP40
AC200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772544
AL6G-A13JW
照光式
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
長角
16
はんだ端子
IP40
AC/DC12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774224
AL6G-A122JW
照光式
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
長角
16
はんだ端子
IP40
AC200
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772553
AL6G-A13PA
照光式
オルタネイト
1c
アンバー
長角
16
はんだ端子
IP65
AC/DC12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774233
AL6G-A122PA
照光式
オルタネイト
1c
アンバー
長角
16
はんだ端子
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772562
AL6G-A13PG
照光式
オルタネイト
1c
緑
長角
16
はんだ端子
IP65
AC/DC12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774242
AL6G-A122PG
照光式
オルタネイト
1c
緑
長角
16
はんだ端子
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772571
AL6G-A13PJW
照光式
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
長角
16
はんだ端子
IP65
AC/DC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774251
AL6G-A122PJW
照光式
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
長角
16
はんだ端子
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772587
AL6G-A13PR
照光式
オルタネイト
1c
赤
長角
16
はんだ端子
IP65
AC/DC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774267
AL6G-A122PR
照光式
オルタネイト
1c
赤
長角
16
はんだ端子
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772596
AL6G-A13PS
照光式
オルタネイト
1c
青
長角
16
はんだ端子
IP65
AC/DC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774276
AL6G-A122PS
照光式
オルタネイト
1c
青
長角
16
はんだ端子
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
59772614
AL6G-A13PY
照光式
オルタネイト
1c
黄
長角
16
はんだ端子
IP65
AC/DC12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
59774294
AL6G-A122PY
照光式
オルタネイト
1c
黄
長角
16
はんだ端子
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
80727074
AL6G-M14WA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ