IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用
種類
照光式
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
内容量
1個
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
保護構造
定格使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59775186
AL6M-A121A
オルタネイト
1c
アンバー
IP40
AC100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775195
AL6M-A121G
オルタネイト
1c
緑
IP40
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
28日以内出荷
返品不可
59775204
AL6M-A121JW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
IP40
AC100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
77日以内出荷
返品不可
59775213
AL6M-A121PA
オルタネイト
1c
アンバー
IP65
AC100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775222
AL6M-A121PG
オルタネイト
1c
緑
IP65
AC100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775231
AL6M-A121PJW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
IP65
AC100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775247
AL6M-A121PR
オルタネイト
1c
赤
IP65
AC100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
70日以内出荷
返品不可
59775256
AL6M-A121PS
オルタネイト
1c
青
IP65
AC100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775274
AL6M-A121PY
オルタネイト
1c
黄
IP65
AC100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775283
AL6M-A121R
オルタネイト
1c
赤
IP40
AC100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
35日以内出荷
返品不可
59775292
AL6M-A121S
オルタネイト
1c
青
IP40
AC100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775317
AL6M-A121Y
オルタネイト
1c
黄
IP40
AC100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775326
AL6M-A122A
オルタネイト
1c
アンバー
IP40
AC200
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775335
AL6M-A122G
オルタネイト
1c
緑
IP40
AC200
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
28日以内出荷
返品不可
59775344
AL6M-A122JW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
IP40
AC200
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
77日以内出荷
返品不可
59775353
AL6M-A122PA
オルタネイト
1c
アンバー
IP65
AC200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775362
AL6M-A122PG
オルタネイト
1c
緑
IP65
AC200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775371
AL6M-A122PJW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
IP65
AC200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775387
AL6M-A122PR
オルタネイト
1c
赤
IP65
AC200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
70日以内出荷
返品不可
59775396
AL6M-A122PS
オルタネイト
1c
青
IP65
AC200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775414
AL6M-A122PY
オルタネイト
1c
黄
IP65
AC200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775423
AL6M-A122R
オルタネイト
1c
赤
IP40
AC200
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
35日以内出荷
返品不可
59775432
AL6M-A122S
オルタネイト
1c
青
IP40
AC200
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775457
AL6M-A122Y
オルタネイト
1c
黄
IP40
AC200
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775466
AL6M-A221A
オルタネイト
2c
アンバー
IP40
AC100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775475
AL6M-A221G
オルタネイト
2c
緑
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
28日以内出荷
返品不可
59775484
AL6M-A221JW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
77日以内出荷
返品不可
59775493
AL6M-A221PA
オルタネイト
2c
アンバー
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775502
AL6M-A221PG
オルタネイト
2c
緑
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775511
AL6M-A221PJW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775527
AL6M-A221PR
オルタネイト
2c
赤
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
70日以内出荷
返品不可
59775536
AL6M-A221PS
オルタネイト
2c
青
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775554
AL6M-A221PY
オルタネイト
2c
黄
IP65
AC100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775563
AL6M-A221R
オルタネイト
2c
赤
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
59775572
AL6M-A221S
オルタネイト
2c
青
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775597
AL6M-A221Y
オルタネイト
2c
黄
IP40
AC100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775606
AL6M-A222A
オルタネイト
2c
アンバー
IP40
AC200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775615
AL6M-A222G
オルタネイト
2c
緑
IP40
AC200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
28日以内出荷
返品不可
59775624
AL6M-A222JW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
IP40
AC200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
77日以内出荷
返品不可
59775633
AL6M-A222PA
オルタネイト
2c
アンバー
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775642
AL6M-A222PG
オルタネイト
2c
緑
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775651
AL6M-A222PJW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775667
AL6M-A222PR
オルタネイト
2c
赤
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
70日以内出荷
返品不可
59775676
AL6M-A222PS
オルタネイト
2c
青
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775694
AL6M-A222PY
オルタネイト
2c
黄
IP65
AC200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775703
AL6M-A222R
オルタネイト
2c
赤
IP40
AC200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
35日以内出荷
返品不可
59775712
AL6M-A222S
オルタネイト
2c
青
IP40
AC200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775737
AL6M-A222Y
オルタネイト
2c
黄
IP40
AC200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775746
AL6M-M121A
モメンタリ
1c
アンバー
IP40
AC100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59775755
AL6M-M121G
モメンタリ
1c
緑
IP40
AC100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ