IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用
定格電圧(V)
AC100/200
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59776674
AL6M-P21A
アンバー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776683
AL6M-P21G
緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
28日以内出荷
返品不可
59776692
AL6M-P21R
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
35日以内出荷
返品不可
59776701
AL6M-P21S
青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776726
AL6M-P21Y
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776735
AL6M-P22A
アンバー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
59776744
AL6M-P22G
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
28日以内出荷
返品不可
59776753
AL6M-P22R
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
35日以内出荷
返品不可
59776762
AL6M-P22S
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776787
AL6M-P22Y
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776796
AL6M-P21JW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
59776805
AL6M-P21PA
アンバー
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776814
AL6M-P21PG
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776823
AL6M-P21PJW
ピュアホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776832
AL6M-P21PR
赤
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776841
AL6M-P21PS
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776866
AL6M-P21PY
黄
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776875
AL6M-P22JW
ピュアホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
77日以内出荷
返品不可
59776884
AL6M-P22PA
アンバー
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776893
AL6M-P22PG
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776902
AL6M-P22PJW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776911
AL6M-P22PR
赤
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776927
AL6M-P22PS
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776945
AL6M-P22PY
黄
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59776717
AL6M-P21W
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59776771
AL6M-P22W
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59776857
AL6M-P21PW
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59776936
AL6M-P22PW
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください