IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用
定格電圧(V)
AC100/200
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
全28種類を絞り込む
発光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778004
AL6H-P21A
アンバー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778013
AL6H-P21G
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778022
AL6H-P21JW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
59778031
AL6H-P21PA
アンバー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778047
AL6H-P21PG
緑
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778056
AL6H-P21PJW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778065
AL6H-P21PR
赤
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778074
AL6H-P21PS
青
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778092
AL6H-P21PY
黄
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59778117
AL6H-P21S
青
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778135
AL6H-P21Y
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778144
AL6H-P22A
アンバー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778153
AL6H-P22G
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778162
AL6H-P22JW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778171
AL6H-P22PA
アンバー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778187
AL6H-P22PG
緑
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778196
AL6H-P22PJW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778205
AL6H-P22PR
赤
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778214
AL6H-P22PS
青
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778232
AL6H-P22PY
黄
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59778241
AL6H-P22R
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778257
AL6H-P22S
青
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778275
AL6H-P22Y
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778083
AL6H-P21PW
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778101
AL6H-P21R
赤
¥
2,940
取扱い終了
返品不可
59778126
AL6H-P21W
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778223
AL6H-P22PW
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778266
AL6H-P22W
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください