IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
全42種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
DC5
発光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
黄
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778284
AL6G-P1A
DC5
アンバー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778293
AL6G-P1G
DC5
緑
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778302
AL6G-P1JW
DC5
ピュアホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778311
AL6G-P1PA
DC5
アンバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778327
AL6G-P1PG
DC5
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778336
AL6G-P1PJW
DC5
ピュアホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778345
AL6G-P1PR
DC5
赤
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778354
AL6G-P1PS
DC5
青
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778372
AL6G-P1PY
DC5
黄
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59778381
AL6G-P1R
DC5
赤
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778397
AL6G-P1S
DC5
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778415
AL6G-P1Y
DC5
黄
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778424
AL6G-P3A
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778433
AL6G-P3G
AC/DC12
緑
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778442
AL6G-P3JW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778451
AL6G-P3PA
AC/DC12
アンバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778467
AL6G-P3PG
AC/DC12
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778476
AL6G-P3PJW
AC/DC12
ピュアホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778485
AL6G-P3PR
AC/DC12
赤
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778494
AL6G-P3PS
AC/DC12
青
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778512
AL6G-P3PY
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59778521
AL6G-P3R
AC/DC12
赤
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778537
AL6G-P3S
AC/DC12
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778555
AL6G-P3Y
AC/DC12
黄
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778564
AL6G-P4A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778573
AL6G-P4G
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778582
AL6G-P4JW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778591
AL6G-P4PA
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778607
AL6G-P4PG
AC/DC24
緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778616
AL6G-P4PJW
AC/DC24
ピュアホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778625
AL6G-P4PR
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778634
AL6G-P4PS
AC/DC24
青
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778652
AL6G-P4PY
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59778661
AL6G-P4R
AC/DC24
赤
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778677
AL6G-P4S
AC/DC24
青
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778695
AL6G-P4Y
AC/DC24
黄
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778363
AL6G-P1PW
DC5
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778406
AL6G-P1W
DC5
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778503
AL6G-P3PW
AC/DC12
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778546
AL6G-P3W
AC/DC12
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778643
AL6G-P4PW
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778686
AL6G-P4W
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください