IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用
定格電圧(V)
AC100/200
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778704
AL6G-P21A
アンバー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778713
AL6G-P21G
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778722
AL6G-P21JW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778731
AL6G-P21PA
アンバー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778747
AL6G-P21PG
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778756
AL6G-P21PJW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778765
AL6G-P21PR
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778774
AL6G-P21PS
青
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778792
AL6G-P21PY
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59778801
AL6G-P21R
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778817
AL6G-P21S
青
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778835
AL6G-P21Y
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778844
AL6G-P22A
アンバー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778853
AL6G-P22G
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778862
AL6G-P22JW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778871
AL6G-P22PA
アンバー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778887
AL6G-P22PG
緑
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778896
AL6G-P22PJW
ピュアホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778905
AL6G-P22PR
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778914
AL6G-P22PS
青
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778932
AL6G-P22PY
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59778941
AL6G-P22R
赤
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778957
AL6G-P22S
青
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778975
AL6G-P22Y
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59778783
AL6G-P21PW
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778826
AL6G-P21W
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778923
AL6G-P22PW
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
59778966
AL6G-P22W
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください