IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)
種類
非照光式
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP65
照光種別
ボタン
内容量
1個
全72種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
ボタン色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
端子形状
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60015286
HA1B-A3C1B
オルタネイト
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015295
HA1B-A3C1G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015304
HA1B-A3C1R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015313
HA1B-A3C1S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015322
HA1B-A3C1VB
オルタネイト
1c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015331
HA1B-A3C1VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015347
HA1B-A3C1VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015356
HA1B-A3C1VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015365
HA1B-A3C1VW
オルタネイト
1c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015374
HA1B-A3C1VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015383
HA1B-A3C1W
オルタネイト
1c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015392
HA1B-A3C1Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015401
HA1B-A3C2B
オルタネイト
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015417
HA1B-A3C2G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015426
HA1B-A3C2R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015435
HA1B-A3C2S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015444
HA1B-A3C2VB
オルタネイト
2c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015453
HA1B-A3C2VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015462
HA1B-A3C2VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015471
HA1B-A3C2VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015487
HA1B-A3C2VW
オルタネイト
2c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015496
HA1B-A3C2VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015505
HA1B-A3C2W
オルタネイト
2c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015514
HA1B-A3C2Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015523
HA1B-A3C5B
オルタネイト
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015532
HA1B-A3C5G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015541
HA1B-A3C5R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015557
HA1B-A3C5S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015566
HA1B-A3C5W
オルタネイト
1c
白
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015575
HA1B-A3C5Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015584
HA1B-A3C6B
オルタネイト
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015593
HA1B-A3C6G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015602
HA1B-A3C6R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015611
HA1B-A3C6S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015627
HA1B-A3C6W
オルタネイト
2c
白
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015636
HA1B-A3C6Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60015645
HA1B-M3C1B
モメンタリ
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015654
HA1B-M3C1G
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60015663
HA1B-M3C1R
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015672
HA1B-M3C1S
モメンタリ
1c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015681
HA1B-M3C1VB
モメンタリ
1c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015697
HA1B-M3C1VG
モメンタリ
1c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015706
HA1B-M3C1VR
モメンタリ
1c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015715
HA1B-M3C1VS
モメンタリ
1c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015724
HA1B-M3C1VW
モメンタリ
1c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015733
HA1B-M3C1VY
モメンタリ
1c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015742
HA1B-M3C1W
モメンタリ
1c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015751
HA1B-M3C1Y
モメンタリ
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60015767
HA1B-M3C2B
モメンタリ
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
20日以内出荷
返品不可
60015776
HA1B-M3C2G
モメンタリ
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ