IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)
種類
非照光式
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP65
照光種別
ボタン
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60016722
HA3B-A2C1B
オルタネイト
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016731
HA3B-A2C1G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016747
HA3B-A2C1R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016756
HA3B-A2C1S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016765
HA3B-A2C1VB
オルタネイト
1c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016774
HA3B-A2C1VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016783
HA3B-A2C1VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016792
HA3B-A2C1VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016801
HA3B-A2C1VW
オルタネイト
1c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016817
HA3B-A2C1VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016826
HA3B-A2C1W
オルタネイト
1c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016835
HA3B-A2C1Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016844
HA3B-A2C2B
オルタネイト
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016853
HA3B-A2C2G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016862
HA3B-A2C2R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016871
HA3B-A2C2S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016887
HA3B-A2C2VB
オルタネイト
2c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016896
HA3B-A2C2VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016905
HA3B-A2C2VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016914
HA3B-A2C2VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016923
HA3B-A2C2VW
オルタネイト
2c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016932
HA3B-A2C2VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016941
HA3B-A2C2W
オルタネイト
2c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016957
HA3B-A2C2Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016966
HA3B-A2C5B
オルタネイト
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016975
HA3B-A2C5G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016984
HA3B-A2C5R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60016993
HA3B-A2C5S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017002
HA3B-A2C5W
オルタネイト
1c
白
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017011
HA3B-A2C5Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017027
HA3B-A2C6B
オルタネイト
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017036
HA3B-A2C6G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017045
HA3B-A2C6R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017054
HA3B-A2C6S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017063
HA3B-A2C6W
オルタネイト
2c
白
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017072
HA3B-A2C6Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017081
HA3B-M2C1B
モメンタリ
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017097
HA3B-M2C1G
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017106
HA3B-M2C1R
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017115
HA3B-M2C1S
モメンタリ
1c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017124
HA3B-M2C1VB
モメンタリ
1c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017133
HA3B-M2C1VG
モメンタリ
1c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017142
HA3B-M2C1VR
モメンタリ
1c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017151
HA3B-M2C1VS
モメンタリ
1c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017167
HA3B-M2C1VW
モメンタリ
1c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017176
HA3B-M2C1VY
モメンタリ
1c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017185
HA3B-M2C1W
モメンタリ
1c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017194
HA3B-M2C1Y
モメンタリ
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017203
HA3B-M2C2B
モメンタリ
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60017212
HA3B-M2C2G
モメンタリ
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ