IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形)
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角(突形)
照光種別
ボタン
取付穴径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60030433
HA2B-A2C1B
オルタネイト
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030442
HA2B-A2C1G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030451
HA2B-A2C1R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030467
HA2B-A2C1S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031194
HA2B-A2C1VB
オルタネイト
1c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031203
HA2B-A2C1VG
オルタネイト
1c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031212
HA2B-A2C1VR
オルタネイト
1c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031221
HA2B-A2C1VS
オルタネイト
1c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031237
HA2B-A2C1VW
オルタネイト
1c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031246
HA2B-A2C1VY
オルタネイト
1c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031255
HA2B-A2C1W
オルタネイト
1c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031264
HA2B-A2C1Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031273
HA2B-A2C2B
オルタネイト
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031282
HA2B-A2C2G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031291
HA2B-A2C2R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031307
HA2B-A2C2S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031316
HA2B-A2C2VB
オルタネイト
2c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031325
HA2B-A2C2VG
オルタネイト
2c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031334
HA2B-A2C2VR
オルタネイト
2c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031343
HA2B-A2C2VS
オルタネイト
2c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031352
HA2B-A2C2VW
オルタネイト
2c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031361
HA2B-A2C2VY
オルタネイト
2c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031377
HA2B-A2C2W
オルタネイト
2c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031386
HA2B-A2C2Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031395
HA2B-A2C5B
オルタネイト
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031404
HA2B-A2C5G
オルタネイト
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031413
HA2B-A2C5R
オルタネイト
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031422
HA2B-A2C5S
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031431
HA2B-A2C5W
オルタネイト
1c
白
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031447
HA2B-A2C5Y
オルタネイト
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031456
HA2B-A2C6B
オルタネイト
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031465
HA2B-A2C6G
オルタネイト
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031474
HA2B-A2C6R
オルタネイト
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031483
HA2B-A2C6S
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031492
HA2B-A2C6W
オルタネイト
2c
白
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031501
HA2B-A2C6Y
オルタネイト
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031517
HA2B-M2C1B
モメンタリ
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031526
HA2B-M2C1G
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031535
HA2B-M2C1R
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60031544
HA2B-M2C1S
モメンタリ
1c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035421
HA2B-M2C1VB
モメンタリ
1c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035437
HA2B-M2C1VG
モメンタリ
1c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035446
HA2B-M2C1VR
モメンタリ
1c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035455
HA2B-M2C1VS
モメンタリ
1c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035464
HA2B-M2C1VW
モメンタリ
1c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035473
HA2B-M2C1VY
モメンタリ
1c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035482
HA2B-M2C1W
モメンタリ
1c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035491
HA2B-M2C1Y
モメンタリ
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035507
HA2B-M2C2B
モメンタリ
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035516
HA2B-M2C2G
モメンタリ
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ