IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角(突形4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)
16
保護構造
IP65
照光種別
ボタン
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
端子形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60017447
HA4B-M2C1B
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017456
HA4B-M2C1G
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017465
HA4B-M2C1R
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60017474
HA4B-M2C1S
1c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030117
HA4B-M2C1VB
1c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030126
HA4B-M2C1VG
1c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030135
HA4B-M2C1VR
1c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030144
HA4B-M2C1VS
1c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030153
HA4B-M2C1VW
1c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030162
HA4B-M2C1VY
1c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030171
HA4B-M2C1W
1c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030187
HA4B-M2C1Y
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030196
HA4B-M2C2B
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030205
HA4B-M2C2G
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030214
HA4B-M2C2R
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030223
HA4B-M2C2S
2c
青
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030232
HA4B-M2C2VB
2c
黒
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030241
HA4B-M2C2VG
2c
緑
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030257
HA4B-M2C2VR
2c
赤
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030266
HA4B-M2C2VS
2c
青
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030275
HA4B-M2C2VW
2c
白
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030284
HA4B-M2C2VY
2c
黄
プリント基板用端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030293
HA4B-M2C2W
2c
白
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030302
HA4B-M2C2Y
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
金接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030311
HA4B-M2C5B
1c
黒
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030327
HA4B-M2C5G
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030336
HA4B-M2C5R
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030345
HA4B-M2C5S
1c
青
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030354
HA4B-M2C5W
1c
白
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030363
HA4B-M2C5Y
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030372
HA4B-M2C6B
2c
黒
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030381
HA4B-M2C6G
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030397
HA4B-M2C6R
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030406
HA4B-M2C6S
2c
青
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030415
HA4B-M2C6W
2c
白
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60030424
HA4B-M2C6Y
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
銀接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください