曜日別特売

Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)

Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) - IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) - IDEC(和泉電気)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
端子形状
接点材質
定格通電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60034703HA3B-A1C1Bオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034712HA3B-A1C1Gオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034721HA3B-A1C1LAオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034737HA3B-A1C1LGオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
60034746HA3B-A1C1LRオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
60034755HA3B-A1C1LSオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034764HA3B-A1C1LWオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034773HA3B-A1C1LYオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034782HA3B-A1C1Rオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034791HA3B-A1C1Sオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034807HA3B-A1C1VBオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034816HA3B-A1C1VGオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034825HA3B-A1C1VLAオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034834HA3B-A1C1VLGオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
60034843HA3B-A1C1VLRオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
28日以内出荷
返品不可
60034852HA3B-A1C1VLSオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034861HA3B-A1C1VLWオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034877HA3B-A1C1VLYオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034886HA3B-A1C1VRオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034895HA3B-A1C1VSオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034904HA3B-A1C1VWオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034913HA3B-A1C1VYオルタネイト1cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034922HA3B-A1C1Wオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034931HA3B-A1C1Yオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034947HA3B-A1C2Bオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034956HA3B-A1C2Gオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034965HA3B-A1C2LAオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60034974HA3B-A1C2LGオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
28日以内出荷
返品不可
60034983HA3B-A1C2LRオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
28日以内出荷
返品不可
60034992HA3B-A1C2LSオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035001HA3B-A1C2LWオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035017HA3B-A1C2LYオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035026HA3B-A1C2Rオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035035HA3B-A1C2Sオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035044HA3B-A1C2VBオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035053HA3B-A1C2VGオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035062HA3B-A1C2VLAオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035071HA3B-A1C2VLGオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
28日以内出荷
返品不可
60035087HA3B-A1C2VLRオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
28日以内出荷
返品不可
60035096HA3B-A1C2VLSオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035105HA3B-A1C2VLWオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035114HA3B-A1C2VLYオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035123HA3B-A1C2VRオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035132HA3B-A1C2VSオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035141HA3B-A1C2VWオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035157HA3B-A1C2VYオルタネイト2cプリント基板用端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035166HA3B-A1C2Wオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035175HA3B-A1C2Yオルタネイト2cはんだづけ兼用タブ端子銀に金・クロスバー接点3
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035184HA3B-A1C5Bオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
60035193HA3B-A1C5Gオルタネイト1cはんだづけ兼用タブ端子5
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする