IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付)
保護構造
IP65
動作方式
モメンタリ
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
端子形状
照光種別
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60046052
HA4B-M1C1B
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046061
HA4B-M1C1G
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046077
HA4B-M1C1LA
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046086
HA4B-M1C1LG
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046095
HA4B-M1C1LR
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046104
HA4B-M1C1LS
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046113
HA4B-M1C1LW
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046122
HA4B-M1C1LY
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046131
HA4B-M1C1R
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046147
HA4B-M1C1S
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046156
HA4B-M1C1VB
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046165
HA4B-M1C1VG
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046174
HA4B-M1C1VLA
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046183
HA4B-M1C1VLG
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046192
HA4B-M1C1VLR
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046201
HA4B-M1C1VLS
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046217
HA4B-M1C1VLW
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046226
HA4B-M1C1VLY
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046235
HA4B-M1C1VR
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046244
HA4B-M1C1VS
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046253
HA4B-M1C1VW
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046262
HA4B-M1C1VY
1c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046271
HA4B-M1C1W
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046287
HA4B-M1C1Y
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046296
HA4B-M1C2B
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046305
HA4B-M1C2G
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046314
HA4B-M1C2LA
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046323
HA4B-M1C2LG
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046332
HA4B-M1C2LR
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046341
HA4B-M1C2LS
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046357
HA4B-M1C2LW
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046366
HA4B-M1C2LY
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046375
HA4B-M1C2R
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046384
HA4B-M1C2S
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046393
HA4B-M1C2VB
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046411
HA4B-M1C2VLA
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046427
HA4B-M1C2VLG
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046436
HA4B-M1C2VLR
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046445
HA4B-M1C2VLS
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046454
HA4B-M1C2VLW
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046463
HA4B-M1C2VLY
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046472
HA4B-M1C2VR
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046481
HA4B-M1C2VS
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046497
HA4B-M1C2VW
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046506
HA4B-M1C2VY
2c
-
プリント基板用端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046515
HA4B-M1C2W
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046524
HA4B-M1C2Y
2c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀に金・クロスバー接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046533
HA4B-M1C5B
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046542
HA4B-M1C5G
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60046551
HA4B-M1C5LA
1c
-
はんだづけ兼用タブ端子
非照光
銀
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ